https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-COMPN-MV-4G-ST-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzM1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmlMMmczWVM4eE1EYzJOalkxTXpjeE9EVTFPQzlKVGtSWVdGaFFWVXhNUlZsZlEwOU5VRTVmVFZaZk5FZGZVMVJmUzFkZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wxYjYyMjhhZTQ4MzBiY2IxODllZmRjYmFiYTY1NGEwYzkyMzUxZjEwMThjM2RmNmEzMDAzMzc0NmRmNTdlMWE2
BROWNING
BROWNING
4MVC140R
BROWNING BROWNING
Popis
BROWNING 4MVC140R
C; 4 Grooves; 14.4" Outside Diameter; Bushed; R2; 7/8" Minimum Belt Width; 7/8" Maximum Belt Width; 14" Minimum Pitch Diam; 14" Maximum Pitch Diam; 6-7/32" Minimum Face Width; 6-7/32" Maximum Face Width; 1-3/8 To 3-5/8" Bushing Bore Range
Katalógové číslo výrobcu
4MVC140R
BDI #
327553
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Variatorov%C3%A9-remenice-%E2%80%93-dr%C3%A1%C5%BEkovan%C3%A9/4MVC140R/p/327553
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111813
Váha / Kilogram
35,63
EAN
0662289196357
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Rada remeňa
C
Počet drážok
4
Vonkajší priemer - palce
14.4
Vonkajší priemer – milimetre
365.76
Uchytávacia metóda
Bushed
Veľkosť púzdra
R2
Minimálna šírka remeňa - palce
0.875
Minimálna šírka remeňa – milimetre
22.225
Maximálna šírka remeňa - palce
0.875
Maximálna šírka remeňa – milimetre
22.225
Minimálny priemer stúpania - palce
14
Minimálny priemer stúpania – milimetre
355.6
Maximálny priemer stúpania - palce
14
Maximálny priemer stúpania – milimetre
355.6
Minimálna šírka tváre - palce
6.219
Minimálna šírka tváre – milimetre
157.963
Maximálna šírka tváre - palce
6.219
Maximálna šírka tváre – milimetre
157.963
Drážka Áno/Nie
Yes
Veľkosť otvoru púzdra - palce
1-3/8 To 3-5/8
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
35 To 90
Minimálna plain otvor
No
Maximálny otvor
0
Ostatné vlastnosti
Split Taper Bushing
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Sheave Variable Speed Companion Grooved
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.40
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Variable Speed Companion
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Číslo položky výrobcu
4MVC140R
Interné číslo výrobcu
1022367
Váha / libry
80
Dlhý popis
C; 4 Grooves; 14.4" Outside Diameter; Bushed; R2; 7/8" Minimum Belt Width; 7/8" Maximum Belt Width; 14" Minimum Pitch Diam; 14" Maximum Pitch Diam; 6-7/32" Minimum Face Width; 6-7/32" Maximum Face Width; 1-3/8 To 3-5/8" Bushing Bore Range
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov