![170 5/8](/medias/INDL-JPULLEY-VAR-145-1G-FB-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzAxMjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl6TDJnNFlTOHhNREl5T1RFMU9ESXhOVGN4TUM5SlRrUk1MVXBRVlV4TVJWbGZWa0ZTWHpFME5WOHhSMTlHUWw5TFYxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w1MGFmYzkyZmJhZWZkOGEyODU3N2M5MmFmYWFhZDQxYjJiMjYxMjRhZGU4ODU5ZDk0MzZiMTg5ODdkMTI1ZmZl)
![170 5/8](/medias/INDL-JPULLEY-VAR-145-1G-FB-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzAxMjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl6TDJnNFlTOHhNREl5T1RFMU9ESXhOVGN4TUM5SlRrUk1MVXBRVlV4TVJWbGZWa0ZTWHpFME5WOHhSMTlHUWw5TFYxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w1MGFmYzkyZmJhZWZkOGEyODU3N2M5MmFmYWFhZDQxYjJiMjYxMjRhZGU4ODU5ZDk0MzZiMTg5ODdkMTI1ZmZl)
TIMKEN LOVEJOY
TIMKEN LOVEJOY
170 5/8
TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY
Popis
TIMKEN LOVEJOY 170 5/8
Variable Speed Pulley; 5/8" Bore; 1 Grooves; 6.31" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; A Belt Series; 2.24" Pitch Dia Min; 6.06" Pitch Dia Max; Keyway; Spring Loaded Adjustment Method
Katalógové číslo výrobcu
170 5/8
BDI #
593218
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Variatorov%C3%A9-remenice/170-5-8/p/593218
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN WWW.LOVEJOY-INC.COM
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111813
Váha / Kilogram
1,56
EAN
0685144186171
Vnútorný priemer - palce
0.625
Vnútorný priemer – milimetre
15.875
Rada remeňa
A
Počet drážok
1
Vonkajší priemer - palce
6.31
Vonkajší priemer – milimetre
160.274
Uchytávacia metóda
Finished Bore
Veľkosť púzdra
No Bushing
Minimálna šírka remeňa - palce
0.5
Minimálna šírka remeňa – milimetre
12.7
Maximálna šírka remeňa - palce
0.5
Maximálna šírka remeňa – milimetre
12.7
Minimálny priemer stúpania - palce
2.24
Minimálny priemer stúpania – milimetre
56.896
Maximálny priemer stúpania - palce
6.06
Maximálny priemer stúpania – milimetre
153.924
Drážka Áno/Nie
Yes
Metóda nastavenia
Spring Loaded
Ostatné vlastnosti
Two Sided Moveable
Palec – metrický
Inch
Minimálna plain otvor
No
Kategória BDI
Sheave - Variable Speed
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.40
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Variable Speed
URL výrobcu
https://www.lovejoy-inc.com
Váha / libry
4
Dlhý popis
Variable Speed Pulley; 5/8" Bore; 1 Grooves; 6.31" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; A Belt Series; 2.24" Pitch Dia Min; 6.06" Pitch Dia Max; Keyway; Spring Loaded Adjustment Method
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov