![1VP56-1/2](/medias/INDXXXPULLEY-VAR-VP-1G-FB-NKW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5Njl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd4TDJobE5TOHhNREE0TmpBek1UQTVOemc0Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZWa0ZTWDFaUVh6RkhYMFpDWDA1TFYxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w4MGFjOWU4ODgzYjljYjNmNzUxZjFhYTJjNGI2M2VlODVjODg5OTE0ZDY1MDEyNDBhZjE5NDU3MGFmZjFiNjI4)
![1VP56-1/2](/medias/INDXXXPULLEY-VAR-VP-1G-FB-NKW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5Njl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd4TDJobE5TOHhNREE0TmpBek1UQTVOemc0Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZWa0ZTWDFaUVh6RkhYMFpDWDA1TFYxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w4MGFjOWU4ODgzYjljYjNmNzUxZjFhYTJjNGI2M2VlODVjODg5OTE0ZDY1MDEyNDBhZjE5NDU3MGFmZjFiNjI4)
TIMKEN
TIMKEN
1VP56-1/2
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN 1VP56-1/2
Variable Speed Pulley; 1/2" Bore; 1 Grooves; 5.35" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 3L | 4L | A | 5L | B Belt Series; 3.9" Pitch Dia Min; 5.3" Pitch Dia Max; No Keyway; Manual Turn Adjustment Method
Katalógové číslo výrobcu
1VP56-1/2
BDI #
24305447
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Variatorov%C3%A9-remenice/1VP56-1-2/p/24305447
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111813
Váha / Kilogram
1,91
EAN
0070964162359
Vnútorný priemer - palce
0.5
Vnútorný priemer – milimetre
12.7
Rada remeňa
3L | 4L | A | 5L | B
Počet drážok
1
Vonkajší priemer - palce
5.35
Vonkajší priemer – milimetre
135.89
Uchytávacia metóda
Finished Bore
Veľkosť púzdra
No Bushing
Minimálna šírka remeňa - palce
0.375
Minimálna šírka remeňa – milimetre
9.525
Maximálna šírka remeňa - palce
0.656
Maximálna šírka remeňa – milimetre
16.662
Minimálny priemer stúpania - palce
3.9
Minimálny priemer stúpania – milimetre
99.06
Maximálny priemer stúpania - palce
5.3
Maximálny priemer stúpania – milimetre
134.62
Drážka Áno/Nie
No
Metóda nastavenia
Manual Turn
Palec – metrický
Inch
Minimálna plain otvor
No
Kategória BDI
Sheave - Variable Speed
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.40
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Variable Speed
URL výrobcu
https://www.timken.com
Dlhý popis
Variable Speed Pulley; 1/2" Bore; 1 Grooves; 5.35" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 3L | 4L | A | 5L | B Belt Series; 3.9" Pitch Dia Min; 5.3" Pitch Dia Max; No Keyway; Manual Turn Adjustment Method
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov