https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATPULLEY-VAR-JVS-2G-FB-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5NDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l4TDJnNU5TOHhNRFF4TURjeE56WXhNREF4TkM5SlRrUkhRVlJRVlV4TVJWbGZWa0ZTWDBwV1UxOHlSMTlHUWw5TFYxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wzYTI2NjBmZjIwMjI3OWRjNTk2OTRhNGZkNGViNjFhNjRhNGIxNDM1MmIyMjI2MjhmMjhmZjM5NjY1MDg2OWY1
GATES
GATES
2/JVS9.06 2-1/8
GATES GATES
Popis
GATES 2/JVS9.06 2-1/8
Variable Speed Pulley; 2-1/8" Bore; 2 Grooves; 9.06" Outside Diameter; A | B | 5V Belt Series; Finished Bore; No Bushing; Yes Keyway; Manual Turn Adjustment Method
Katalógové číslo výrobcu
2/JVS9.06 2-1/8
BDI #
1099220
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Variatorov%C3%A9-remenice/2-JVS9-06-2-1-8/p/1099220
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
GATES
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111813
Váha / Kilogram
11,39
EAN
0770075438892
Vnútorný priemer - palce
2.125
Vnútorný priemer – milimetre
53.975
Rada remeňa
A | B | 5V
Počet drážok
2
Vonkajší priemer - palce
9.06
Vonkajší priemer – milimetre
230.124
Uchytávacia metóda
Finished Bore
Veľkosť púzdra
No Bushing
Minimálna šírka remeňa - palce
0.5
Minimálna šírka remeňa – milimetre
12.7
Maximálna šírka remeňa - palce
0.656
Maximálna šírka remeňa – milimetre
16.662
Drážka Áno/Nie
Yes
Metóda nastavenia
Manual Turn
Ostatné vlastnosti
Web and Spoke Type
Palec – metrický
Inch
Minimálna plain otvor
No
Kategória BDI
Sheave - Variable Speed
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.40
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Variable Speed
URL výrobcu
https://www.gates.com
Číslo položky výrobcu
78710019
Váha / libry
25.1
Dlhý popis
Variable Speed Pulley; 2-1/8" Bore; 2 Grooves; 9.06" Outside Diameter; A | B | 5V Belt Series; Finished Bore; No Bushing; Yes Keyway; Manual Turn Adjustment Method
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov