https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-1G-QD-KW-SOL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTk2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3hMMmhsT0M4eE1EYzJOalkyTnpRNE1URXhPQzlKVGtSWVdGaFFWVXhNUlZsZlJsaEVYekZIWDFGRVgwdFhYMU5QVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDY4YjgwMzk2MmNmMjU2MzFlYzQ4ZDk1ZTc1MTQxNmExODE1NjUyMGNkZjAyMmJkYjZkM2EzNmExYjlkOTY0ZGE
TIMKEN
TIMKEN
1-B-42-SH
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN 1-B-42-SH
Transmission Pulley; 1 Groove; 4.55" Outside Diameter; Bushed; SH Bushing Series; A | B Belt Series; 3.8" Pitch Minimum; 4.2" Pitch Maximum; 1/2 To 1-11/16" Bushing Bore Range; Keyway
Katalógové číslo výrobcu
1-B-42-SH
BDI #
24305199
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Viacdr%C3%A1%C5%BEkov%C3%A9-klinov%C3%A9-remenice/1-B-42-SH/p/24305199
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111806
Váha / Kilogram
1,361
EAN
0070964121189
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Počet drážok
1
Vonkajší priemer - palce
4.55
Vonkajší priemer – milimetre
115.57
Uchytávacia metóda
Bushed
Veľkosť púzdra
SH
Rada remeňa
A | B
Minimálna šírka remeňa - palce
0.5
Minimálna šírka remeňa – milimetre
12.7
Maximálna šírka remeňa - palce
0.656
Maximálna šírka remeňa – milimetre
16.662
Minimálny priemer stúpania - palce
3.8
Minimálny priemer stúpania – milimetre
96.52
Maximálny priemer stúpania - palce
4.2
Maximálny priemer stúpania – milimetre
106.68
Veľkosť otvoru púzdra - palce
1/2 To 1-11/16
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
24 To 35
Drážka Áno/Nie
Yes
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
Solid Style | QD Bushing
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Sheaves - Fixed Pitch
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.40
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Transmission
URL výrobcu
https://www.timken.com
Dlhý popis
Transmission Pulley; 1 Groove; 4.55" Outside Diameter; Bushed; SH Bushing Series; A | B Belt Series; 3.8" Pitch Minimum; 4.2" Pitch Maximum; 1/2 To 1-11/16" Bushing Bore Range; Keyway
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov