https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-10G-TL-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzUyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGlMMmhqWVM4eE1EYzJOams1TnpJNU1UQXpPQzlKVGtSWVdGaFFWVXhNUlZsZlJsaEVYekV3UjE5VVRGOUxWMTlCVWsxZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wwNzA0NGQxYTMzYTYxNzcxYzQ1NTNkMWI3NmUzZmVmNTUwNDQ5MjQzYjI1ZjZjZjk4YWQxYTYyZjUxZDg0N2Iy
TIMKEN
TIMKEN
10-5V-3750-TB
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN 10-5V-3750-TB
Transmission Pulley; 10 Grooves; 37-1/2" Outside Diameter; Bushed; 4545 Bushing Series; 5V Belt Series; 37.4" Pitch Minimum; 37.4" Pitch Maximum; 1-15/16 To 4-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Katalógové číslo výrobcu
10-5V-3750-TB
BDI #
24304577
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Viacdr%C3%A1%C5%BEkov%C3%A9-klinov%C3%A9-remenice/10-5V-3750-TB/p/24304577
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111806
Váha / Kilogram
143,335
EAN
0070964109507
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Počet drážok
10
Vonkajší priemer - palce
37.5
Vonkajší priemer – milimetre
952.5
Uchytávacia metóda
Bushed
Veľkosť púzdra
4545
Rada remeňa
5V
Minimálna šírka remeňa - palce
0.625
Minimálna šírka remeňa – milimetre
15.875
Maximálna šírka remeňa - palce
0.625
Maximálna šírka remeňa – milimetre
15.875
Minimálny priemer stúpania - palce
37.4
Minimálny priemer stúpania – milimetre
949.96
Maximálny priemer stúpania - palce
37.4
Maximálny priemer stúpania – milimetre
949.96
Veľkosť otvoru púzdra - palce
1-15/16 To 4-1/2
Drážka Áno/Nie
Yes
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
Arm Style | Taper Lock Bushing
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Sheaves - Fixed Pitch
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.40
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Transmission
URL výrobcu
https://www.timken.com
Dlhý popis
Transmission Pulley; 10 Grooves; 37-1/2" Outside Diameter; Bushed; 4545 Bushing Series; 5V Belt Series; 37.4" Pitch Minimum; 37.4" Pitch Maximum; 1-15/16 To 4-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov