TIMKEN
TIMKEN
10-8V-1320-TB
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN 10-8V-1320-TB
Transmission Pulley; 10 Grooves; 13.2" Outside Diameter; Bushed; 4545 Bushing Series; 8V Belt Series; 13" Pitch Minimum; 13" Pitch Maximum; 1-15/16 To 4-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Katalógové číslo výrobcu
10-8V-1320-TB
BDI #
24304607
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Viacdr%C3%A1%C5%BEkov%C3%A9-klinov%C3%A9-remenice/10-8V-1320-TB/p/24304607
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111806
Váha / Kilogram
72,076
EAN
0070964109514
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Počet drážok
10
Vonkajší priemer - palce
13.2
Vonkajší priemer – milimetre
335.28
Uchytávacia metóda
Bushed
Veľkosť púzdra
4545
Rada remeňa
8V
Minimálna šírka remeňa - palce
1
Minimálna šírka remeňa – milimetre
25.4
Maximálna šírka remeňa - palce
1
Maximálna šírka remeňa – milimetre
25.4
Minimálny priemer stúpania - palce
13
Minimálny priemer stúpania – milimetre
330.2
Maximálny priemer stúpania - palce
13
Maximálny priemer stúpania – milimetre
330.2
Veľkosť otvoru púzdra - palce
1-15/16 To 4-1/2
Drážka Áno/Nie
Yes
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
Solid Style | Taper Lock Bushing
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Sheaves - Fixed Pitch
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.40
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Transmission
URL výrobcu
https://www.timken.com
Dlhý popis
Transmission Pulley; 10 Grooves; 13.2" Outside Diameter; Bushed; 4545 Bushing Series; 8V Belt Series; 13" Pitch Minimum; 13" Pitch Maximum; 1-15/16 To 4-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov