https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-10G-QD-KW-SOL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODI0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTTFMMmc0T1M4eE1EYzJOakkxTnpRMU5URXpOQzlKVGtSWVdGaFFWVXhNUlZsZlJsaEVYekV3UjE5UlJGOUxWMTlUVDB4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjNzgyZTM4NTdjYjk0NGQ3ZTU3ZTc4ODY5MjJjNWEwZWIzMGQ3N2U0NTYzNGY1OGI2NDY0N2M4MTJkOThlZjc5
TIMKEN
TIMKEN
10-8V-1400-J
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN 10-8V-1400-J
Transmission Pulley; 10 Grooves; 14" Outside Diameter; Bushed; J Bushing Series; 8V Belt Series; 13.8" Pitch Minimum; 13.8" Pitch Maximum; 1-1/4 To 4-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Katalógové číslo výrobcu
10-8V-1400-J
BDI #
24304609
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Viacdr%C3%A1%C5%BEkov%C3%A9-klinov%C3%A9-remenice/10-8V-1400-J/p/24304609
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111806
Váha / Kilogram
58,967
EAN
0070964140180
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Počet drážok
10
Vonkajší priemer - palce
14
Vonkajší priemer – milimetre
355.6
Uchytávacia metóda
Bushed
Veľkosť púzdra
J
Rada remeňa
8V
Minimálna šírka remeňa - palce
1
Minimálna šírka remeňa – milimetre
25.4
Maximálna šírka remeňa - palce
1
Maximálna šírka remeňa – milimetre
25.4
Minimálny priemer stúpania - palce
13.8
Minimálny priemer stúpania – milimetre
350.52
Maximálny priemer stúpania - palce
13.8
Maximálny priemer stúpania – milimetre
350.52
Veľkosť otvoru púzdra - palce
1-1/4 To 4-1/2
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
50 To 100
Drážka Áno/Nie
Yes
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
Solid Style | QD Bushing
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Sheaves - Fixed Pitch
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.40
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Transmission
URL výrobcu
https://www.timken.com
Dlhý popis
Transmission Pulley; 10 Grooves; 14" Outside Diameter; Bushed; J Bushing Series; 8V Belt Series; 13.8" Pitch Minimum; 13.8" Pitch Maximum; 1-1/4 To 4-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov