https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-10G-QD-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzUzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzRMMmd4WlM4eE1EYzJOalE1TURNM01EQTNPQzlKVGtSWVdGaFFWVXhNUlZsZlJsaEVYekV3UjE5UlJGOUxWMTlCVWsxZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w2MTdkNTA1OGYyZGQyYmZhOWM0NDNmNzJlMGE1ZTcxZTZhZjIzODEzMThmMDE5ZTFjZDFhNjYyYjJmYzFhNjQ2
MEGADYNE GROUP
MEGADYNE GROUP
10-8V30.0
MEGADYNE GROUP MEGADYNE GROUP
Popis
MEGADYNE GROUP 10-8V30.0
10 Grooves; 30" Outside Diameter; Bushed; N Bushing Series; 8V Belt Series; 29.8" Pitch Minimum; 29.8" Pitch Maximum; 2-15/16 To 5-15/16" Bushing Bore Range; Keyway
Katalógové číslo výrobcu
10-8V30.0
BDI #
17103350
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Viacdr%C3%A1%C5%BEkov%C3%A9-klinov%C3%A9-remenice/10-8V30-0/p/17103350
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
AMMEGA
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111806
Váha / Kilogram
0
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Počet drážok
10
Vonkajší priemer - palce
30
Vonkajší priemer – milimetre
762
Uchytávacia metóda
Bushed
Veľkosť púzdra
N
Rada remeňa
8V
Minimálna šírka remeňa - palce
1
Minimálna šírka remeňa – milimetre
25.4
Maximálna šírka remeňa - palce
1
Maximálna šírka remeňa – milimetre
25.4
Minimálny priemer stúpania - palce
29.8
Minimálny priemer stúpania – milimetre
756.92
Maximálny priemer stúpania - palce
29.8
Maximálny priemer stúpania – milimetre
756.92
Veľkosť otvoru púzdra - palce
2-15/16 To 5-15/16
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
100 To 120
Drážka Áno/Nie
Yes
Minimálna plain otvor
No
Maximálny otvor
0
Ostatné vlastnosti
QD Bushing | Arm Style
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Sheave - Fixed Pitch
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.40
Podstatné meno
Pulley
Číslo položky výrobcu
10-8V30.0
Dlhý popis
10 Grooves; 30" Outside Diameter; Bushed; N Bushing Series; 8V Belt Series; 29.8" Pitch Minimum; 29.8" Pitch Maximum; 2-15/16 To 5-15/16" Bushing Bore Range; Keyway
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov