https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-12G-QD-KW-WEB2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjg4NDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFptTDJnNE5TOHhNREV4TXpVNU5UWXdOVEF5TWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpFeVIxOVJSRjlMVjE5WFJVSXlYek13TUhnek1EQXVhbkJufDM1ZmUxM2RjZmY3NWQ5MmZlNDljNTcwNjQ2ODcyNjAxZmMwN2FjMmYwZDJkMmIxYzZkOGY5NzFkNDg5MmU1MDA
TIMKEN
TIMKEN
12-8V-1800-M
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN 12-8V-1800-M
Transmission Pulley; 12 Grooves; 18" Outside Diameter; Bushed; M Bushing Series; 8V Belt Series; 17.8" Pitch Minimum; 17.8" Pitch Maximum; 2 To 5-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Katalógové číslo výrobcu
12-8V-1800-M
BDI #
24304863
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Viacdr%C3%A1%C5%BEkov%C3%A9-klinov%C3%A9-remenice/12-8V-1800-M/p/24304863
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111806
Váha / Kilogram
156,489
EAN
0070964140418
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Počet drážok
12
Vonkajší priemer - palce
18
Vonkajší priemer – milimetre
457.2
Uchytávacia metóda
Bushed
Veľkosť púzdra
M
Rada remeňa
8V
Minimálna šírka remeňa - palce
1
Minimálna šírka remeňa – milimetre
25.4
Maximálna šírka remeňa - palce
1
Maximálna šírka remeňa – milimetre
25.4
Minimálny priemer stúpania - palce
17.8
Minimálny priemer stúpania – milimetre
452.12
Maximálny priemer stúpania - palce
17.8
Maximálny priemer stúpania – milimetre
452.12
Veľkosť otvoru púzdra - palce
2 To 5-1/2
Drážka Áno/Nie
Yes
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
Web Style | QD Bushing
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Sheaves - Fixed Pitch
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.40
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Transmission
URL výrobcu
https://www.timken.com
Dlhý popis
Transmission Pulley; 12 Grooves; 18" Outside Diameter; Bushed; M Bushing Series; 8V Belt Series; 17.8" Pitch Minimum; 17.8" Pitch Maximum; 2 To 5-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov