https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-12G-TL-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzI1MzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JpTDJneU1TOHhNRFV3TnpBd01qY3dOems1T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpFeVIxOVVURjlMVjE5QlVrMWZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MjI3NGM4NDFjMTM1NDUyZWMzNDdmOTk3MThjZjAwNGJiYTQ0ZThjODI2MDM0OGJlZDU5MjNmYmNhMTdmNWE4ZA
TIMKEN
TIMKEN
12-8V-2480-TB
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN 12-8V-2480-TB
Transmission Pulley; 12 Grooves; 24.8" Outside Diameter; Bushed; 5050 Bushing Series; 8V Belt Series; 24.6" Pitch Minimum; 24.6" Pitch Maximum; 2-5/16 To 5" Bushing Bore Range; Keyway
Katalógové číslo výrobcu
12-8V-2480-TB
BDI #
24304885
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Viacdr%C3%A1%C5%BEkov%C3%A9-klinov%C3%A9-remenice/12-8V-2480-TB/p/24304885
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111806
Váha / Kilogram
83,915
EAN
0070964110039
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Počet drážok
12
Vonkajší priemer - palce
24.8
Vonkajší priemer – milimetre
629.92
Uchytávacia metóda
Bushed
Veľkosť púzdra
5050
Rada remeňa
8V
Minimálna šírka remeňa - palce
1
Minimálna šírka remeňa – milimetre
25.4
Maximálna šírka remeňa - palce
1
Maximálna šírka remeňa – milimetre
25.4
Minimálny priemer stúpania - palce
24.6
Minimálny priemer stúpania – milimetre
624.84
Maximálny priemer stúpania - palce
24.6
Maximálny priemer stúpania – milimetre
624.84
Veľkosť otvoru púzdra - palce
2-5/16 To 5
Drážka Áno/Nie
Yes
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
Arm Style | Taper Lock Bushing
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Sheaves - Fixed Pitch
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.40
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Transmission
URL výrobcu
https://www.timken.com
Dlhý popis
Transmission Pulley; 12 Grooves; 24.8" Outside Diameter; Bushed; 5050 Bushing Series; 8V Belt Series; 24.6" Pitch Minimum; 24.6" Pitch Maximum; 2-5/16 To 5" Bushing Bore Range; Keyway
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov