https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-12G-QD-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzgyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGtMMmhtWlM4eE1EYzJOak0xTXpZMk1UazRNaTlKVGtSWVdGaFFWVXhNUlZsZlJsaEVYekV5UjE5UlJGOUxWMTlCVWsxZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xiOTU2OTZmZjgwYjQwNzE3ZjI0ZjA3ZGJkYWRlOWY3OGEyMjc1NjliNmM5MTBmNDEzM2RmNmEyMzg5MWU4OGY1
TIMKEN
TIMKEN
12-D-400-P
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN 12-D-400-P
Transmission Pulley; 12 Grooves; 40.64" Outside Diameter; Bushed; P Bushing Series; D Belt Series; 40" Pitch Minimum; 40" Pitch Maximum; 2-15/16 To 7" Bushing Bore Range; Keyway
Katalógové číslo výrobcu
12-D-400-P
BDI #
24304989
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Viacdr%C3%A1%C5%BEkov%C3%A9-klinov%C3%A9-remenice/12-D-400-P/p/24304989
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111806
Váha / Kilogram
385,553
EAN
0070964122469
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Počet drážok
12
Vonkajší priemer - palce
40.64
Vonkajší priemer – milimetre
1032.256
Uchytávacia metóda
Bushed
Veľkosť púzdra
P
Rada remeňa
D
Minimálna šírka remeňa - palce
1.25
Minimálna šírka remeňa – milimetre
31.75
Maximálna šírka remeňa - palce
1.25
Maximálna šírka remeňa – milimetre
31.75
Minimálny priemer stúpania - palce
40
Minimálny priemer stúpania – milimetre
1016
Maximálny priemer stúpania - palce
40
Maximálny priemer stúpania – milimetre
1016
Veľkosť otvoru púzdra - palce
2-15/16 To 7
Drážka Áno/Nie
Yes
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
Arm Style | QD Bushing
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Sheaves - Fixed Pitch
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.40
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Transmission
URL výrobcu
https://www.timken.com
Dlhý popis
Transmission Pulley; 12 Grooves; 40.64" Outside Diameter; Bushed; P Bushing Series; D Belt Series; 40" Pitch Minimum; 40" Pitch Maximum; 2-15/16 To 7" Bushing Bore Range; Keyway
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov