![1B15.4-2517](/medias/INDXXXPULLEY-FXD-1G-TL-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzM0MTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc0TDJnNU5TOHhNREV4TXpVNU1EWTRPVGd5TWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpGSFgxUk1YMHRYWDBGU1RWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiNjFjMzM4OTgyMjEyMDcyYTJiZTZhMzRjOGEzZWE2OGRjNzliZTQzODYzN2YxMGU3ZTdiNTBmMWJjZWM1MzRh)
![1B15.4-2517](/medias/INDXXXPULLEY-FXD-1G-TL-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzM0MTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc0TDJnNU5TOHhNREV4TXpVNU1EWTRPVGd5TWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpGSFgxUk1YMHRYWDBGU1RWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiNjFjMzM4OTgyMjEyMDcyYTJiZTZhMzRjOGEzZWE2OGRjNzliZTQzODYzN2YxMGU3ZTdiNTBmMWJjZWM1MzRh)
DODGE
DODGE
1B15.4-2517
DODGE DODGE
Popis
DODGE 1B15.4-2517
1 Groove; 15-3/4" Outside Diameter; Bushed; 2517 Bushing Series; A | B Belt Series; 15" Pitch Minimum; 15.4" Pitch Maximum; 1/2 To 2-11/16" Bushing Bore Range; Keyway
Katalógové číslo výrobcu
1B15.4-2517
BDI #
256479
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Viacdr%C3%A1%C5%BEkov%C3%A9-klinov%C3%A9-remenice/1B15-4-2517/p/256479
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111806
Váha / Kilogram
9,652
EAN
0782475094363
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Počet drážok
1
Vonkajší priemer - palce
15.75
Vonkajší priemer – milimetre
400.05
Uchytávacia metóda
Bushed
Veľkosť púzdra
2517
Rada remeňa
A | B
Minimálna šírka remeňa - palce
0.5
Minimálna šírka remeňa – milimetre
12.7
Maximálna šírka remeňa - palce
0.656
Maximálna šírka remeňa – milimetre
16.662
Minimálny priemer stúpania - palce
15
Minimálny priemer stúpania – milimetre
381
Maximálny priemer stúpania - palce
15.4
Maximálny priemer stúpania – milimetre
391.16
Veľkosť otvoru púzdra - palce
1/2 To 2-11/16
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
14 To 65
Drážka Áno/Nie
Yes
Minimálna plain otvor
No
Maximálny otvor
0
Ostatné vlastnosti
Taper Lock Bushing | Arm Style
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Sheave - Fixed Pitch
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.40
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Transmission
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Číslo položky výrobcu
1B15.4-2517 SHEAVE
Interné číslo výrobcu
118024
Váha / libry
21.26
Dlhý popis
1 Groove; 15-3/4" Outside Diameter; Bushed; 2517 Bushing Series; A | B Belt Series; 15" Pitch Minimum; 15.4" Pitch Maximum; 1/2 To 2-11/16" Bushing Bore Range; Keyway
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov