https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-2G-FB-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkzNzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR014TDJnMlpDOHhNREV4TmpNMU56TXlORGd6TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpKSFgwWkNYMHRYWDBGU1RWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhNzM3NGY5YTg1NjNlNjVjMzBkZWQ2NDYyZGRmYmUxM2MzMzdiYzhjZDgxOTdkNGFlNzc2NmY3YzI5NTRjNTA0
GATES
GATES
2AK56 5/8
GATES GATES
Popis
GATES 2AK56 5/8
5/8" Bore; 2 Grooves; 5.45" Outside Diameter; Finished Bore; 3L | 4L | A Belt Series; 4.86" Pitch Minimum; 5.2" Pitch Maximum; Keyway
Katalógové číslo výrobcu
2AK56 5/8
BDI #
1102170
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Viacdr%C3%A1%C5%BEkov%C3%A9-klinov%C3%A9-remenice/2AK56-5-8/p/1102170
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
GATES
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111806
Váha / Kilogram
1,5
EAN
0698672141826
Vnútorný priemer - palce
0.625
Vnútorný priemer – milimetre
15.875
Počet drážok
2
Vonkajší priemer - palce
5.45
Vonkajší priemer – milimetre
138.43
Uchytávacia metóda
Finished Bore
Veľkosť púzdra
No Bushing
Rada remeňa
3L | 4L | A
Minimálna šírka remeňa - palce
0.375
Minimálna šírka remeňa – milimetre
9.525
Maximálna šírka remeňa - palce
0.5
Maximálna šírka remeňa – milimetre
12.7
Minimálny priemer stúpania - palce
4.86
Minimálny priemer stúpania – milimetre
123.444
Maximálny priemer stúpania - palce
5.2
Maximálny priemer stúpania – milimetre
132.08
Drážka Áno/Nie
Yes
Minimálna plain otvor
No
Maximálny otvor
0
Ostatné vlastnosti
Arm Style
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Sheave - Fixed Pitch
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.40
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Transmission
Váha / libry
1.498
Dlhý popis
5/8" Bore; 2 Grooves; 5.45" Outside Diameter; Finished Bore; 3L | 4L | A Belt Series; 4.86" Pitch Minimum; 5.2" Pitch Maximum; Keyway
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov