![2AK64-QT](/medias/INDXXXPULLEY-FXD-2G-QD-KW-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc0NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREptTDJobU1TOHhNREUwTVRjNE5qVXpPREF4TkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpKSFgxRkVYMHRYWHpNd01GZ3pNREF1YW5Cbnw5MGZhNDQxYzc0MmE0NWVmNTI4ZTZjMzE1MjhjMWI4YTk2NGJkZTE2YTZkYmQzNjc2NTc2YWVhMzI3MDBlODdh)
![2AK64-QT](/medias/INDXXXPULLEY-FXD-2G-QD-KW-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc0NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREptTDJobU1TOHhNREUwTVRjNE5qVXpPREF4TkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpKSFgxRkVYMHRYWHpNd01GZ3pNREF1YW5Cbnw5MGZhNDQxYzc0MmE0NWVmNTI4ZTZjMzE1MjhjMWI4YTk2NGJkZTE2YTZkYmQzNjc2NTc2YWVhMzI3MDBlODdh)
CONTINENTAL
CONTINENTAL
2AK64-QT
CONTINENTAL CONTINENTAL
Popis
CONTINENTAL 2AK64-QT
2 Grooves; 6-1/4" Outside Diameter; Bushed; QT Bushing Series; 3L | 4L | A Belt Series; 5.66" Pitch Minimum; 6" Pitch Maximum; 7/16 To 1-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Katalógové číslo výrobcu
2AK64-QT
BDI #
410981
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Viacdr%C3%A1%C5%BEkov%C3%A9-klinov%C3%A9-remenice/2AK64-QT/p/410981
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
1,769
EAN
0037256286810
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Počet drážok
2
Vonkajší priemer - palce
6.25
Vonkajší priemer – milimetre
158.75
Uchytávacia metóda
Bushed
Veľkosť púzdra
QT
Rada remeňa
3L | 4L | A
Minimálna šírka remeňa - palce
0.375
Minimálna šírka remeňa – milimetre
9.525
Maximálna šírka remeňa - palce
0.5
Maximálna šírka remeňa – milimetre
12.7
Minimálny priemer stúpania - palce
5.66
Minimálny priemer stúpania – milimetre
143.764
Maximálny priemer stúpania - palce
6
Maximálny priemer stúpania – milimetre
152.4
Veľkosť otvoru púzdra - palce
7/16 To 1-1/2
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
14 To 38
Drážka Áno/Nie
Yes
Minimálna plain otvor
No
Maximálny otvor
0
Ostatné vlastnosti
QD Bushing | Classical Sheaves
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Sheave - Fixed Pitch
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.40
Podstatné meno
Pulley
Číslo položky výrobcu
2AK64-QT PULLEY
Interné číslo výrobcu
20179537
Váha / libry
3.9
Dlhý popis
2 Grooves; 6-1/4" Outside Diameter; Bushed; QT Bushing Series; 3L | 4L | A Belt Series; 5.66" Pitch Minimum; 6" Pitch Maximum; 7/16 To 1-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov