https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-2G-FB-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjkwOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTJMMmcxT1M4eE1EYzNNRGs0TWpRMk9UWTJNaTlKVGtSWVdGaFFWVXhNUlZsZlJsaEVYekpIWDBaQ1gwdFhYMEZTVFY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDQyYzZmNDFkZDQzYzhiNjZmMGFlZmQ3NWJlYmQ1NWVlNmNhNDYyODJhMWFmODY5ZGI4ZTFhNTU3YWNkMGI3M2Y
OPTIBELT
OPTIBELT
2BK190-1 1/4
OPTIBELT OPTIBELT
Popis
OPTIBELT 2BK190-1 1/4
1-1/4" Bore; 2 Grooves; 18-3/4" Outside Diameter; Finished Bore; 4L | A | 5L | B Belt Series; 18" Pitch Minimum; 18.4" Pitch Maximum; Keyway
Katalógové číslo výrobcu
2BK190-1 1/4
BDI #
1063440
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Viacdr%C3%A1%C5%BEkov%C3%A9-klinov%C3%A9-remenice/2BK190-1-1-4/p/1063440
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
OPTIBELT
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111806
Váha / Kilogram
0
EAN
4014486344974
Vnútorný priemer - palce
1.25
Vnútorný priemer – milimetre
31.75
Počet drážok
2
Vonkajší priemer - palce
18.75
Vonkajší priemer – milimetre
476.25
Uchytávacia metóda
Finished Bore
Veľkosť púzdra
No Bushing
Rada remeňa
4L | A | 5L | B
Minimálna šírka remeňa - palce
0.5
Minimálna šírka remeňa – milimetre
12.7
Maximálna šírka remeňa - palce
0.656
Maximálna šírka remeňa – milimetre
16.662
Minimálny priemer stúpania - palce
18
Minimálny priemer stúpania – milimetre
457.2
Maximálny priemer stúpania - palce
18.4
Maximálny priemer stúpania – milimetre
467.36
Drážka Áno/Nie
Yes
Minimálna plain otvor
No
Maximálny otvor
0
Ostatné vlastnosti
Arm Style
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Sheave - Fixed Pitch
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.40
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Transmission
Dlhý popis
1-1/4" Bore; 2 Grooves; 18-3/4" Outside Diameter; Finished Bore; 4L | A | 5L | B Belt Series; 18" Pitch Minimum; 18.4" Pitch Maximum; Keyway
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov