BROWNING
BROWNING
2BK32H
BROWNING BROWNING
Popis
BROWNING 2BK32H
Transmission Pulley; 2 Grooves; 3.35" Outside Diameter; Bushed; H Bushing Series; 4L | A | 5L | B Belt Series; 2.6" Pitch Minimum; 3" Pitch Maximum; 3/8 To 1-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Katalógové číslo výrobcu
2BK32H
BDI #
321744
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Viacdr%C3%A1%C5%BEkov%C3%A9-klinov%C3%A9-remenice/2BK32H/p/321744
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111806
Váha / Kilogram
1,067
EAN
0662289152698
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Počet drážok
2
Vonkajší priemer - palce
3.35
Vonkajší priemer – milimetre
85.09
Uchytávacia metóda
Bushed
Veľkosť púzdra
H
Rada remeňa
4L | A | 5L | B
Minimálny priemer stúpania - palce
2.6
Minimálny priemer stúpania – milimetre
66.04
Maximálny priemer stúpania - palce
3
Maximálny priemer stúpania – milimetre
76.2
Veľkosť otvoru púzdra - palce
3/8 To 1-1/2
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
9.525 To 38.1
Drážka Áno/Nie
Yes
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
Split Taper Bushing | Type 1 | Bore Size 3/8 and 7/16 has No Keyway
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Sheave - Fixed Pitch
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.40
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Transmission
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Číslo položky výrobcu
2BK32H
Interné číslo výrobcu
1042951
Váha / libry
2.1
Dlhý popis
Transmission Pulley; 2 Grooves; 3.35" Outside Diameter; Bushed; H Bushing Series; 4L | A | 5L | B Belt Series; 2.6" Pitch Minimum; 3" Pitch Maximum; 3/8 To 1-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov