![2BK60-3/4](/medias/INDXXXPULLEY-FXD-2G-FB-KW-WEB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY3ODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0prTDJoaE9TOHhNRFF4T0Rjd016STJPVGt4T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpKSFgwWkNYMHRYWDFkRlFsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5N2QwMTAzNGRjMTg4YzhlYWVjYWQxOTMwNDVhZjJkNmYyZmMxODNkZDk0OWE0OGRkMjhkZDQ0NDNlODQ0YTky)
![2BK60-3/4](/medias/INDXXXPULLEY-FXD-2G-FB-KW-WEB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY3ODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0prTDJoaE9TOHhNRFF4T0Rjd016STJPVGt4T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpKSFgwWkNYMHRYWDFkRlFsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5N2QwMTAzNGRjMTg4YzhlYWVjYWQxOTMwNDVhZjJkNmYyZmMxODNkZDk0OWE0OGRkMjhkZDQ0NDNlODQ0YTky)
MEGADYNE GROUP
MEGADYNE GROUP
2BK60-3/4
MEGADYNE GROUP MEGADYNE GROUP
Popis
MEGADYNE GROUP 2BK60-3/4
3/4" Bore; 2 Grooves; 5-3/4" Outside Diameter; Finished Bore; 4L | A | 5L | B Belt Series; 5" Pitch Minimum; 5.4" Pitch Maximum; Keyway
Katalógové číslo výrobcu
2BK60-3/4
BDI #
17106534
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Viacdr%C3%A1%C5%BEkov%C3%A9-klinov%C3%A9-remenice/2BK60-3-4/p/17106534
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
AMMEGA
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111806
Váha / Kilogram
0
EAN
0746041034481
Vnútorný priemer - palce
0.75
Vnútorný priemer – milimetre
19.05
Počet drážok
2
Vonkajší priemer - palce
5.75
Vonkajší priemer – milimetre
146.05
Uchytávacia metóda
Finished Bore
Veľkosť púzdra
No Bushing
Rada remeňa
4L | A | 5L | B
Minimálna šírka remeňa - palce
0.5
Minimálna šírka remeňa – milimetre
12.7
Maximálna šírka remeňa - palce
0.656
Maximálna šírka remeňa – milimetre
16.662
Minimálny priemer stúpania - palce
5
Minimálny priemer stúpania – milimetre
127
Maximálny priemer stúpania - palce
5.4
Maximálny priemer stúpania – milimetre
137.16
Drážka Áno/Nie
Yes
Minimálna plain otvor
No
Maximálny otvor
0
Ostatné vlastnosti
Web Style
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Sheave - Fixed Pitch
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.40
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Transmission
Dlhý popis
3/4" Bore; 2 Grooves; 5-3/4" Outside Diameter; Finished Bore; 4L | A | 5L | B Belt Series; 5" Pitch Minimum; 5.4" Pitch Maximum; Keyway
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov