https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-3G-TL-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzgwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUmhMMmhpTmk4eE1EYzJPRGt6TVRRNE56YzNOQzlKVGtSWVdGaFFWVXhNUlZsZlJsaEVYek5IWDFSTVgwdFhYMEZTVFY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDg5NTQ0NmIxYmJlYmIxYzU3YWEzNmI1NTcyMGI1MzMzZjMzMTU3ZjllMDYzOTU2OGMyYWJkMDEzOGRlNDEzMzY
TIMKEN
TIMKEN
3-5V-3750-TB
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN 3-5V-3750-TB
Transmission Pulley; 3 Grooves; 37-1/2" Outside Diameter; Bushed; 4040 Bushing Series; 5V Belt Series; 37.4" Pitch Minimum; 37.4" Pitch Maximum; 1-7/16 To 4" Bushing Bore Range; Keyway
Katalógové číslo výrobcu
3-5V-3750-TB
BDI #
24306791
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Viacdr%C3%A1%C5%BEkov%C3%A9-klinov%C3%A9-remenice/3-5V-3750-TB/p/24306791
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111806
Váha / Kilogram
64,41
EAN
0070964108814
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Počet drážok
3
Vonkajší priemer - palce
37.5
Vonkajší priemer – milimetre
952.5
Uchytávacia metóda
Bushed
Veľkosť púzdra
4040
Rada remeňa
5V
Minimálna šírka remeňa - palce
0.625
Minimálna šírka remeňa – milimetre
15.875
Maximálna šírka remeňa - palce
0.625
Maximálna šírka remeňa – milimetre
15.875
Minimálny priemer stúpania - palce
37.4
Minimálny priemer stúpania – milimetre
949.96
Maximálny priemer stúpania - palce
37.4
Maximálny priemer stúpania – milimetre
949.96
Veľkosť otvoru púzdra - palce
1-7/16 To 4
Drážka Áno/Nie
Yes
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
Arm Style | Taper Lock Bushing
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Sheaves - Fixed Pitch
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.40
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Transmission
URL výrobcu
https://www.timken.com
Dlhý popis
Transmission Pulley; 3 Grooves; 37-1/2" Outside Diameter; Bushed; 4040 Bushing Series; 5V Belt Series; 37.4" Pitch Minimum; 37.4" Pitch Maximum; 1-7/16 To 4" Bushing Bore Range; Keyway
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov