![3-5V-630-SK](/medias/INDXXXPULLEY-FXD-3G-QD-KW-SOL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzc5NTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt5TDJnNE5DOHhNREV4TXpVNE56VTBOREE1TkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpOSFgxRkVYMHRYWDFOUFRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wxNjMxZmIzYWNhMDM4ZmEyNTg4OTQyMzdmNGJmZDRkYTQ4N2ZlMzdhNDFjMWVlZDYzNTczNTRjYzg5M2ZiNjEx)
![3-5V-630-SK](/medias/INDXXXPULLEY-FXD-3G-QD-KW-SOL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzc5NTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt5TDJnNE5DOHhNREV4TXpVNE56VTBOREE1TkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpOSFgxRkVYMHRYWDFOUFRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wxNjMxZmIzYWNhMDM4ZmEyNTg4OTQyMzdmNGJmZDRkYTQ4N2ZlMzdhNDFjMWVlZDYzNTczNTRjYzg5M2ZiNjEx)
TIMKEN
TIMKEN
3-5V-630-SK
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN 3-5V-630-SK
Transmission Pulley; 3 Grooves; 6.3" Outside Diameter; Bushed; SK Bushing Series; 5V Belt Series; 6.2" Pitch Minimum; 6.2" Pitch Maximum; 1/2 To 2-5/8" Bushing Bore Range; Keyway
Katalógové číslo výrobcu
3-5V-630-SK
BDI #
24306833
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Viacdr%C3%A1%C5%BEkov%C3%A9-klinov%C3%A9-remenice/3-5V-630-SK/p/24306833
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111806
Váha / Kilogram
4,082
EAN
0070964141491
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Počet drážok
3
Vonkajší priemer - palce
6.3
Vonkajší priemer – milimetre
160.02
Uchytávacia metóda
Bushed
Veľkosť púzdra
SK
Rada remeňa
5V
Minimálna šírka remeňa - palce
0.625
Minimálna šírka remeňa – milimetre
15.875
Maximálna šírka remeňa - palce
0.625
Maximálna šírka remeňa – milimetre
15.875
Minimálny priemer stúpania - palce
6.2
Minimálny priemer stúpania – milimetre
157.48
Maximálny priemer stúpania - palce
6.2
Maximálny priemer stúpania – milimetre
157.48
Veľkosť otvoru púzdra - palce
1/2 To 2-5/8
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
24 To 55
Drážka Áno/Nie
Yes
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
Solid Style | QD Bushing
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Sheaves - Fixed Pitch
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.40
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Transmission
URL výrobcu
https://www.timken.com
Dlhý popis
Transmission Pulley; 3 Grooves; 6.3" Outside Diameter; Bushed; SK Bushing Series; 5V Belt Series; 6.2" Pitch Minimum; 6.2" Pitch Maximum; 1/2 To 2-5/8" Bushing Bore Range; Keyway
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov