https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPULLEY-FXD-3G-BSH-QD-5V-E-A-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ4Mzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF5TDJnMk5pOHhNRFkwT1RJMU9USTNPRE0yTmk5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpOSFgwSlRTRjlSUkY4MVZsOUZYMEZmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGQ2ZjFhM2NjMDliNDc0MDIyYmEzM2FkYTFlODdmNWJlODhmMzc4ZTkyMDg4MjI3OWFhMjZkNmZiMWY1NGY2Mzg
DODGE
DODGE
3-5V21.20-E
DODGE DODGE
Popis
DODGE 3-5V21.20-E
Transmission Pulley; 3 Grooves; 21.2" Outside Diameter; Bushed; E Bushing Size; 5V Belt Series; 5/8" Belt Width Minimum; 5/8" Belt Width Maximum; 21.2" Pitch Diameter Minimum; 21.2" Pitch Diameter Maximum; Keyway
Katalógové číslo výrobcu
3-5V21.20-E
BDI #
280370
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Viacdr%C3%A1%C5%BEkov%C3%A9-klinov%C3%A9-remenice/3-5V21-20-E/p/280370
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
28,032
EAN
0782475153695
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Počet drážok
3
Vonkajší priemer - palce
21.2
Vonkajší priemer – milimetre
538.48
Uchytávacia metóda
Bushed
Veľkosť púzdra
E
Rada remeňa
5V
Minimálna šírka remeňa - palce
0.625
Minimálna šírka remeňa – milimetre
15.875
Maximálna šírka remeňa - palce
0.625
Maximálna šírka remeňa – milimetre
15.875
Minimálny priemer stúpania - palce
21.2
Minimálny priemer stúpania – milimetre
538.48
Maximálny priemer stúpania - palce
21.2
Maximálny priemer stúpania – milimetre
538.48
Veľkosť otvoru púzdra - palce
7/8 To 3-1/2
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
28 To 75
Drážka Áno/Nie
Yes
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
QD Bushing | Arm Style
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Sheave - Fixed Pitch
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.40
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Transmission
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Interné číslo výrobcu
455294
Váha / libry
62
Dlhý popis
Transmission Pulley; 3 Grooves; 21.2" Outside Diameter; Bushed; E Bushing Size; 5V Belt Series; 5/8" Belt Width Minimum; 5/8" Belt Width Maximum; 21.2" Pitch Diameter Minimum; 21.2" Pitch Diameter Maximum; Keyway
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov