https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-3G-QD-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzYyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEY3hMMmc0TXk4eE1EYzJPRGt5TmpJM056WTJNaTlKVGtSWVdGaFFWVXhNUlZsZlJsaEVYek5IWDFGRVgwdFhYMEZTVFY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGM1M2E2MmQ5YzNlMTUwZGY2NmFiYzZiMzJiOWQyYWE5M2ZiM2Y2MTdkYTM0NDVjZTdmYjQ4NmIyMTIxZTE0ZGU
TIMKEN
TIMKEN
3-C-360-F
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN 3-C-360-F
Transmission Pulley; 3 Grooves; 36.4" Outside Diameter; Bushed; F Bushing Series; C Belt Series; 36" Pitch Minimum; 36" Pitch Maximum; 1 To 4" Bushing Bore Range; Keyway
Katalógové číslo výrobcu
3-C-360-F
BDI #
24307165
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Viacdr%C3%A1%C5%BEkov%C3%A9-klinov%C3%A9-remenice/3-C-360-F/p/24307165
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111806
Váha / Kilogram
70,307
EAN
0070964123480
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Počet drážok
3
Vonkajší priemer - palce
36.4
Vonkajší priemer – milimetre
924.56
Uchytávacia metóda
Bushed
Veľkosť púzdra
F
Rada remeňa
C
Minimálna šírka remeňa - palce
0.875
Minimálna šírka remeňa – milimetre
22.225
Maximálna šírka remeňa - palce
0.875
Maximálna šírka remeňa – milimetre
22.225
Minimálny priemer stúpania - palce
36
Minimálny priemer stúpania – milimetre
914.4
Maximálny priemer stúpania - palce
36
Maximálny priemer stúpania – milimetre
914.4
Veľkosť otvoru púzdra - palce
1 To 4
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
48 To 90
Drážka Áno/Nie
Yes
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
Arm Style | QD Bushing
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Sheaves - Fixed Pitch
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.40
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Transmission
URL výrobcu
https://www.timken.com
Dlhý popis
Transmission Pulley; 3 Grooves; 36.4" Outside Diameter; Bushed; F Bushing Series; C Belt Series; 36" Pitch Minimum; 36" Pitch Maximum; 1 To 4" Bushing Bore Range; Keyway
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov