BROWNING
BROWNING
3TA64
BROWNING BROWNING
Popis
BROWNING 3TA64
3 Grooves; 6.65" Outside Diameter; Bushed; P1 Bushing Series; A Belt Series; 6.4" Pitch Minimum; 6.4" Pitch Maximum; 1/2 To 1-3/4" Bushing Bore Range; Keyway
Katalógové číslo výrobcu
3TA64
BDI #
330185
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Viacdr%C3%A1%C5%BEkov%C3%A9-klinov%C3%A9-remenice/3TA64/p/330185
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
3,9
EAN
0662289110605
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Počet drážok
3
Vonkajší priemer - palce
6.65
Vonkajší priemer – milimetre
168.91
Uchytávacia metóda
Bushed
Veľkosť púzdra
P1
Rada remeňa
A
Minimálny priemer stúpania - palce
6.4
Minimálny priemer stúpania – milimetre
162.56
Maximálny priemer stúpania - palce
6.4
Maximálny priemer stúpania – milimetre
162.56
Veľkosť otvoru púzdra - palce
1/2 To 1-3/4
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
12.7 To 44.45
Drážka Áno/Nie
Yes
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
Split Taper Bushing | Web Style | Type 13
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Sheave - Fixed Pitch
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.40
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Transmission
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Číslo položky výrobcu
3TA64
Interné číslo výrobcu
1000728
Váha / libry
8.6
Dlhý popis
3 Grooves; 6.65" Outside Diameter; Bushed; P1 Bushing Series; A Belt Series; 6.4" Pitch Minimum; 6.4" Pitch Maximum; 1/2 To 1-3/4" Bushing Bore Range; Keyway
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov