https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-8G-QD-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkyMjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJoTDJoaVlTOHhNREk1TXpRek5qazNNekE0Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpoSFgxRkVYMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkMTI4NjI0NjZhYTJlNmVjMmY0MjVhMzU1YmViN2VhZjc1YWM1NzE2Y2QyOGM4NzA0MTc3ZTQ4OTFkY2Y5ZjM1
412051
Koła o stałej podziałce
CONTINENTAL
CONTINENTAL
3V5.0-8-SK
CONTINENTAL CONTINENTAL
Opis
CONTINENTAL 3V5.0-8-SK
8 Grooves; 5" Outside Diameter; Bushed; SK Bushing Series; 3V Belt Series; 4.95" Pitch Minimum; 4.95" Pitch Maximum; 7/16 To 2-5/8" Bushing Bore Range; Keyway
Nr. katalogowy
3V5.0-8-SK
Nr kat. BDI
412051
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/3V5-0-8-SK/p/412051
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
3,311
Grupa Produktowa BDI
M02354
EAN
0037256297526
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
8
Średnica Zewn. Cale
5
Średnica Zewn. Milimetry
127
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
SK
Seria Pasa
3V
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Inne Funkcje
QD Bushing | Narrow Sheaves
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Numer Materiałowy producenta
3V5.0-8-SK PULLEY
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
20180607
Waga / LBS
7.3
Długi Opis
8 Grooves; 5" Outside Diameter; Bushed; SK Bushing Series; 3V Belt Series; 4.95" Pitch Minimum; 4.95" Pitch Maximum; 7/16 To 2-5/8" Bushing Bore Range; Keyway
Min. Średnica Podziałowa
4,95 Cale | 125,73 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
7/16 To 2-5/8 Cale | 24 To 55 Milimetry
Min. Szerokość Pasa
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
4,95 Cale | 125,73 Milimetry
Max. Szerokość Pasa
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież