https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPULLEY-FXD-4G-BSH-QD-5V-A-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjYwNDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl5TDJnNE1pOHhNRFkwT1RJMk1qQXpNRGczT0M5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpSSFgwSlRTRjlSUkY4MVZsOUJYek13TUhnek1EQXVhbkJufGI4MTk3NWUyOTNlNTZmY2ZhYmZjMDdlYTFkMmExOTUyMmI4ZTQwYzFhMzNlYTQ3ODZhMTQ5MWY3ODhjODlmMTI
DODGE
DODGE
4-5V28.00-F
DODGE DODGE
Popis
DODGE 4-5V28.00-F
Transmission Pulley; 4 Grooves; 28" Outside Diameter; Bushed; F Bushing Size; 5V Belt Series; 5/8" Belt Width Minimum; 5/8" Belt Width Maximum; 28" Pitch Diameter Minimum; 28" Pitch Diameter Maximum; Keyway
Katalógové číslo výrobcu
4-5V28.00-F
BDI #
280403
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Viacdr%C3%A1%C5%BEkov%C3%A9-klinov%C3%A9-remenice/4-5V28-00-F/p/280403
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
47,037
EAN
0782475154029
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Počet drážok
4
Vonkajší priemer - palce
28
Vonkajší priemer – milimetre
711.2
Uchytávacia metóda
Bushed
Veľkosť púzdra
F
Rada remeňa
5V
Minimálna šírka remeňa - palce
0.625
Minimálna šírka remeňa – milimetre
15.875
Maximálna šírka remeňa - palce
0.625
Maximálna šírka remeňa – milimetre
15.875
Minimálny priemer stúpania - palce
28
Minimálny priemer stúpania – milimetre
711.2
Maximálny priemer stúpania - palce
28
Maximálny priemer stúpania – milimetre
711.2
Veľkosť otvoru púzdra - palce
1 To 4
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
45 To 90
Drážka Áno/Nie
Yes
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
QD Bushing | Arm Style
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Sheave - Fixed Pitch
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.40
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Transmission
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Interné číslo výrobcu
455327
Váha / libry
94
Dlhý popis
Transmission Pulley; 4 Grooves; 28" Outside Diameter; Bushed; F Bushing Size; 5V Belt Series; 5/8" Belt Width Minimum; 5/8" Belt Width Maximum; 28" Pitch Diameter Minimum; 28" Pitch Diameter Maximum; Keyway
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov