https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-4G-TL-KW-WEB2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjE0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGtMMmcxTXk4eE1EYzJPREkzT1RBeE1UTTFPQzlKVGtSWVdGaFFWVXhNUlZsZlJsaEVYelJIWDFSTVgwdFhYMWRGUWpKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xhNzFmZDQyZDA0ZWJiMzdiZmNhOTVjNTBmMTFjNGNjMWZjM2YwMDM0MGQwYzBjMWFhMGVhYzZlMjQ5YTU2N2Nj
DODGE
DODGE
4/8V14.0-4040
DODGE DODGE
Popis
DODGE 4/8V14.0-4040
4 Grooves; 14" Outside Diameter; Bushed; 4040 Bushing Series; 8V Belt Series; 13.8" Pitch Minimum; 13.8" Pitch Maximum; 1-7/16 To 4-7/16" Bushing Bore Range; Keyway
Katalógové číslo výrobcu
4/8V14.0-4040
BDI #
254728
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Viacdr%C3%A1%C5%BEkov%C3%A9-klinov%C3%A9-remenice/4-8V14-0-4040/p/254728
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111806
Váha / Kilogram
36,65
EAN
0782475651726
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Počet drážok
4
Vonkajší priemer - palce
14
Vonkajší priemer – milimetre
355.6
Uchytávacia metóda
Bushed
Veľkosť púzdra
4040
Rada remeňa
8V
Minimálna šírka remeňa - palce
1
Minimálna šírka remeňa – milimetre
25.4
Maximálna šírka remeňa - palce
1
Maximálna šírka remeňa – milimetre
25.4
Minimálny priemer stúpania - palce
13.8
Minimálny priemer stúpania – milimetre
350.52
Maximálny priemer stúpania - palce
13.8
Maximálny priemer stúpania – milimetre
350.52
Veľkosť otvoru púzdra - palce
1-7/16 To 4-7/16
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
48 To 100
Drážka Áno/Nie
Yes
Minimálna plain otvor
No
Maximálny otvor
0
Ostatné vlastnosti
Taper Lock Bushing | Web Style
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Sheave - Fixed Pitch
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.40
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Transmission
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Číslo položky výrobcu
4/8V14.0-4040 (110085)
Dlhý popis
4 Grooves; 14" Outside Diameter; Bushed; 4040 Bushing Series; 8V Belt Series; 13.8" Pitch Minimum; 13.8" Pitch Maximum; 1-7/16 To 4-7/16" Bushing Bore Range; Keyway
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov