https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-4G-QD-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDQ4NTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05rTDJnNE1pOHhNRFV3TmprME9UWXlNemd6T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpSSFgxRkVYMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkMTZlMDdiYjczMmUxZmIyZTRhNjg3ZTg2MGU5OWRkNTg0YjZkMDJiYWJjMDc4ZGYzZDQzYTA4YjJmODc3MTI4
BROWNING
BROWNING
45V5000J
BROWNING BROWNING
Popis
BROWNING 45V5000J
4 Grooves; 50" Outside Diameter; Bushed; J Bushing Series; 5V Belt Series; 49.9" Pitch Minimum; 49.9" Pitch Maximum; 1-1/2 To 4-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Katalógové číslo výrobcu
45V5000J
BDI #
331487
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Viacdr%C3%A1%C5%BEkov%C3%A9-klinov%C3%A9-remenice/45V5000J/p/331487
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111806
Váha / Kilogram
112,592
EAN
0662289333639
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Počet drážok
4
Vonkajší priemer - palce
50
Vonkajší priemer – milimetre
1,270
Uchytávacia metóda
Bushed
Veľkosť púzdra
J
Rada remeňa
5V
Minimálny priemer stúpania - palce
49.9
Minimálny priemer stúpania – milimetre
1,267.46
Maximálny priemer stúpania - palce
49.9
Maximálny priemer stúpania – milimetre
1,267.46
Veľkosť otvoru púzdra - palce
1-1/2 To 4-1/2
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
38.1 To 114.3
Drážka Áno/Nie
Yes
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
QD Bushing | Arm Style | Type C3
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Sheave - Fixed Pitch
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.40
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Transmission
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Číslo položky výrobcu
45V5000J
Interné číslo výrobcu
1058627
Váha / libry
248
Dlhý popis
4 Grooves; 50" Outside Diameter; Bushed; J Bushing Series; 5V Belt Series; 49.9" Pitch Minimum; 49.9" Pitch Maximum; 1-1/2 To 4-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov