https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-4G-QD-KW-SOL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODAxNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTJMMmhsWXk4eE1EYzJOakkxTmpZek5Ua3pOQzlKVGtSWVdGaFFWVXhNUlZsZlJsaEVYelJIWDFGRVgwdFhYMU5QVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGEzN2VkOTAwODhiMTI5ZDYyZWIzYTc3ZjRkNjY3OWEyMmIzNzJlZTUxZWQ4NGYyNWNlMjI1MjgzMWZlOWI5Njg
DODGE
DODGE
4B64-SD
DODGE DODGE
Popis
DODGE 4B64-SD
4 Grooves; 6-3/4" Outside Diameter; Bushed; SD Bushing Series; A | B Belt Series; 6" Pitch Minimum; 6.4" Pitch Maximum; 1/2 To 2" Bushing Bore Range; Keyway
Katalógové číslo výrobcu
4B64-SD
BDI #
280668
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Viacdr%C3%A1%C5%BEkov%C3%A9-klinov%C3%A9-remenice/4B64-SD/p/280668
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111806
Váha / Kilogram
5,307
EAN
0782475157280
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Počet drážok
4
Vonkajší priemer - palce
6.75
Vonkajší priemer – milimetre
171.45
Uchytávacia metóda
Bushed
Veľkosť púzdra
SD
Rada remeňa
A | B
Minimálna šírka remeňa - palce
0.5
Minimálna šírka remeňa – milimetre
12.7
Maximálna šírka remeňa - palce
0.656
Maximálna šírka remeňa – milimetre
16.662
Minimálny priemer stúpania - palce
6
Minimálny priemer stúpania – milimetre
152.4
Maximálny priemer stúpania - palce
6.4
Maximálny priemer stúpania – milimetre
162.56
Veľkosť otvoru púzdra - palce
1/2 To 2
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
24 To 42
Drážka Áno/Nie
Yes
Minimálna plain otvor
No
Maximálny otvor
0
Ostatné vlastnosti
QD Bushing | Solid Style
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Sheave - Fixed Pitch
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.40
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Transmission
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Číslo položky výrobcu
4B64-SD SHEAVE
Interné číslo výrobcu
455657
Váha / libry
11.7
Dlhý popis
4 Grooves; 6-3/4" Outside Diameter; Bushed; SD Bushing Series; A | B Belt Series; 6" Pitch Minimum; 6.4" Pitch Maximum; 1/2 To 2" Bushing Bore Range; Keyway
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov