BROWNING
BROWNING
4Q5V55
BROWNING BROWNING
Popis
BROWNING 4Q5V55
4 Grooves; 5-1/2" Outside Diameter; Bushed; Q1 Bushing Series; 5V Belt Series; 5.4" Pitch Minimum; 5.4" Pitch Maximum; 3/4 To 2-11/16" Bushing Bore Range; Keyway
Katalógové číslo výrobcu
4Q5V55
BDI #
326248
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Viacdr%C3%A1%C5%BEkov%C3%A9-klinov%C3%A9-remenice/4Q5V55/p/326248
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111806
Váha / Kilogram
3,801
EAN
0662289586363
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Počet drážok
4
Vonkajší priemer - palce
5.5
Vonkajší priemer – milimetre
139.7
Uchytávacia metóda
Bushed
Veľkosť púzdra
Q1
Rada remeňa
5V
Minimálny priemer stúpania - palce
5.4
Minimálny priemer stúpania – milimetre
137.16
Maximálny priemer stúpania - palce
5.4
Maximálny priemer stúpania – milimetre
137.16
Veľkosť otvoru púzdra - palce
3/4 To 2-11/16
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
19.05 To 68.263
Drážka Áno/Nie
Yes
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
Split Taper Bushing | Type 5
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Sheave - Fixed Pitch
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.40
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Transmission
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Číslo položky výrobcu
4Q5V55
Interné číslo výrobcu
1061357
Váha / libry
8.3
Dlhý popis
4 Grooves; 5-1/2" Outside Diameter; Bushed; Q1 Bushing Series; 5V Belt Series; 5.4" Pitch Minimum; 5.4" Pitch Maximum; 3/4 To 2-11/16" Bushing Bore Range; Keyway
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov