326254
Koła o stałej podziałce
BROWNING
BROWNING
4R3V190
BROWNING BROWNING
Opis
BROWNING 4R3V190
Transmission Pulley; 4 Grooves; 19" Outside Diameter; Bushed; R1 Bushing Series; 3V Belt Series; 18.95" Pitch Minimum; 18.95" Pitch Maximum; 1-1/8 To 3-3/4" Bushing Bore Range; Keyway
Nr. katalogowy
4R3V190
Nr kat. BDI
326254
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/4R3V190/p/326254
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
16,13
UNSPSC
26111806
Grupa Produktowa BDI
M02350
EAN
0662289311965
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
4
Średnica Zewn. Cale
19
Średnica Zewn. Milimetry
482.6
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
R1
Seria Pasa
3V
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Split Taper Bushing | Arm Style | Type 16
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
4R3V190
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1060995
Waga / LBS
37.3
Długi Opis
Transmission Pulley; 4 Grooves; 19" Outside Diameter; Bushed; R1 Bushing Series; 3V Belt Series; 18.95" Pitch Minimum; 18.95" Pitch Maximum; 1-1/8 To 3-3/4" Bushing Bore Range; Keyway
Min. Średnica Podziałowa
18,95 Cale | 481,33 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
18,95 Cale | 481,33 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1-1/8 To 3-3/4 Cale | 28.575 To 95.25 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież