BROWNING
BROWNING
4TB42
BROWNING BROWNING
Popis
BROWNING 4TB42
Transmission Pulley; 4 Grooves; 4.55" Outside Diameter; Bushed; P1 Bushing Series; A | B Belt Series; 3.8" Pitch Minimum; 4.2" Pitch Maximum; 1/2 To 1-3/4" Bushing Bore Range; Keyway
Katalógové číslo výrobcu
4TB42
BDI #
328583
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Viacdr%C3%A1%C5%BEkov%C3%A9-klinov%C3%A9-remenice/4TB42/p/328583
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111806
Váha / Kilogram
3,137
EAN
0662289301225
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Počet drážok
4
Vonkajší priemer - palce
4.55
Vonkajší priemer – milimetre
115.57
Uchytávacia metóda
Bushed
Veľkosť púzdra
P1
Rada remeňa
A | B
Minimálny priemer stúpania - palce
3.8
Minimálny priemer stúpania – milimetre
96.52
Maximálny priemer stúpania - palce
4.2
Maximálny priemer stúpania – milimetre
106.68
Veľkosť otvoru púzdra - palce
1/2 To 1-3/4
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
12.7 To 44.45
Drážka Áno/Nie
Yes
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
Split Taper Bushing | Type 5
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Sheave - Fixed Pitch
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.40
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Transmission
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Číslo položky výrobcu
4TB42
Interné číslo výrobcu
1001452
Váha / libry
5.9
Dlhý popis
Transmission Pulley; 4 Grooves; 4.55" Outside Diameter; Bushed; P1 Bushing Series; A | B Belt Series; 3.8" Pitch Minimum; 4.2" Pitch Maximum; 1/2 To 1-3/4" Bushing Bore Range; Keyway
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov