![5-8V14.00-F](/medias/INDDODPULLEY-FXD-5G-BSH-QD-8V-F-W-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkyODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc0TDJoaU55OHhNRFkwT1RJM016QTBNRGt5Tmk5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpWSFgwSlRTRjlSUkY4NFZsOUdYMWRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGQyMjJmMDg2MDU4MzEyNTA3N2Q2M2RiZjU2ZTA1YWE1YjY1ZDA1ZmQ4ZDBmZDk0NjFiNjEyYjQ3ZDEzNWU4ZGM)
![5-8V14.00-F](/medias/INDDODPULLEY-FXD-5G-BSH-QD-8V-F-W-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkyODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc0TDJoaU55OHhNRFkwT1RJM016QTBNRGt5Tmk5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpWSFgwSlRTRjlSUkY4NFZsOUdYMWRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGQyMjJmMDg2MDU4MzEyNTA3N2Q2M2RiZjU2ZTA1YWE1YjY1ZDA1ZmQ4ZDBmZDk0NjFiNjEyYjQ3ZDEzNWU4ZGM)
DODGE
DODGE
5-8V14.00-F
DODGE DODGE
Popis
DODGE 5-8V14.00-F
Transmission Pulley; 5 Grooves; 14" Outside Diameter; Bushed; F Bushing Size; 8V Belt Series; 1" Belt Width Minimum; 1" Belt Width Maximum; 14" Pitch Diameter Minimum; 14" Pitch Diameter Maximum; Keyway
Katalógové číslo výrobcu
5-8V14.00-F
BDI #
280508
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Viacdr%C3%A1%C5%BEkov%C3%A9-klinov%C3%A9-remenice/5-8V14-00-F/p/280508
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
41,413
EAN
0782475155071
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Počet drážok
5
Vonkajší priemer - palce
14
Vonkajší priemer – milimetre
355.6
Uchytávacia metóda
Bushed
Veľkosť púzdra
F
Rada remeňa
8V
Minimálna šírka remeňa - palce
1
Minimálna šírka remeňa – milimetre
25.4
Maximálna šírka remeňa - palce
1
Maximálna šírka remeňa – milimetre
25.4
Minimálny priemer stúpania - palce
14
Minimálny priemer stúpania – milimetre
355.6
Maximálny priemer stúpania - palce
14
Maximálny priemer stúpania – milimetre
355.6
Veľkosť otvoru púzdra - palce
1 To 4
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
45 To 90
Drážka Áno/Nie
Yes
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
QD Bushing | Web Style
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Sheave - Fixed Pitch
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.40
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Transmission
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Interné číslo výrobcu
455432
Váha / libry
83
Dlhý popis
Transmission Pulley; 5 Grooves; 14" Outside Diameter; Bushed; F Bushing Size; 8V Belt Series; 1" Belt Width Minimum; 1" Belt Width Maximum; 14" Pitch Diameter Minimum; 14" Pitch Diameter Maximum; Keyway
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov