https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-5G-TL-KW-SOL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjUxM3xpbWFnZS9qcGVnfGFETmhMMmhoTVM4eE1EYzJOalk0T1RVMk5qYzFNQzlKVGtSWVdGaFFWVXhNUlZsZlJsaEVYelZIWDFSTVgwdFhYMU5QVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDY0MTdmMDkxYTZmOWQzNmM0M2JkZjYyZTZhNTYzMTQ2NzdhNzZiZDFiODk3NmRlNWRlNTMzYWUwNDg3NTkwOTc
TIMKEN
TIMKEN
5-B-52-TB
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN 5-B-52-TB
Transmission Pulley; 5 Grooves; 5.55" Outside Diameter; Bushed; 1615 Bushing Series; A | B Belt Series; 4.8" Pitch Minimum; 5.2" Pitch Maximum; 1/2 To 1-5/8" Bushing Bore Range; Keyway
Katalógové číslo výrobcu
5-B-52-TB
BDI #
24308593
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Viacdr%C3%A1%C5%BEkov%C3%A9-klinov%C3%A9-remenice/5-B-52-TB/p/24308593
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111806
Váha / Kilogram
4,309
EAN
0070964096746
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Počet drážok
5
Vonkajší priemer - palce
5.55
Vonkajší priemer – milimetre
140.97
Uchytávacia metóda
Bushed
Veľkosť púzdra
1615
Rada remeňa
A | B
Minimálna šírka remeňa - palce
0.5
Minimálna šírka remeňa – milimetre
12.7
Maximálna šírka remeňa - palce
0.656
Maximálna šírka remeňa – milimetre
16.662
Minimálny priemer stúpania - palce
4.8
Minimálny priemer stúpania – milimetre
121.92
Maximálny priemer stúpania - palce
5.2
Maximálny priemer stúpania – milimetre
132.08
Veľkosť otvoru púzdra - palce
1/2 To 1-5/8
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
14 To 38
Drážka Áno/Nie
Yes
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
Solid Style | Taper Lock Bushing
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Sheaves - Fixed Pitch
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.40
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Transmission
URL výrobcu
https://www.timken.com
Dlhý popis
Transmission Pulley; 5 Grooves; 5.55" Outside Diameter; Bushed; 1615 Bushing Series; A | B Belt Series; 4.8" Pitch Minimum; 5.2" Pitch Maximum; 1/2 To 1-5/8" Bushing Bore Range; Keyway
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov