https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-5G-ST-KW-WEB2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYzNzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ExTDJnNVpDOHhNREE0TmpBeU56UTJNRFl6T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpWSFgxTlVYMHRYWDFkRlFqSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YmRlYTlhNjgyZDFmNGYxZGMwYmM0YjAwZDA0ZTc4YTZkNmUyODY0YTI5NzY2ZTk5OTcwZjQ5ZWZkNjUwM2EzZQ
TIMKEN
TIMKEN
5-B-80-Q
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN 5-B-80-Q
Transmission Pulley; 5 Grooves; 8.35" Outside Diameter; Bushed; Q2 Bushing Series; A | B Belt Series; 7.6" Pitch Minimum; 8" Pitch Maximum; 1 To 2-5/8" Bushing Bore Range; Keyway
Katalógové číslo výrobcu
5-B-80-Q
BDI #
24308653
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Viacdr%C3%A1%C5%BEkov%C3%A9-klinov%C3%A9-remenice/5-B-80-Q/p/24308653
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111806
Váha / Kilogram
10,115
EAN
0070964118707
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Počet drážok
5
Vonkajší priemer - palce
8.35
Vonkajší priemer – milimetre
212.09
Uchytávacia metóda
Bushed
Veľkosť púzdra
Q2
Rada remeňa
A | B
Minimálna šírka remeňa - palce
0.5
Minimálna šírka remeňa – milimetre
12.7
Maximálna šírka remeňa - palce
0.656
Maximálna šírka remeňa – milimetre
16.662
Minimálny priemer stúpania - palce
7.6
Minimálny priemer stúpania – milimetre
193.04
Maximálny priemer stúpania - palce
8
Maximálny priemer stúpania – milimetre
203.2
Veľkosť otvoru púzdra - palce
1 To 2-5/8
Drážka Áno/Nie
Yes
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
Web Style | Split Taper Bushing
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Sheaves - Fixed Pitch
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.40
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Transmission
URL výrobcu
https://www.timken.com
Dlhý popis
Transmission Pulley; 5 Grooves; 8.35" Outside Diameter; Bushed; Q2 Bushing Series; A | B Belt Series; 7.6" Pitch Minimum; 8" Pitch Maximum; 1 To 2-5/8" Bushing Bore Range; Keyway
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov