https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-5G-ST-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzczNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmtMMmhrTkM4eE1EYzNNVEE1TURnek16UXpPQzlKVGtSWVdGaFFWVXhNUlZsZlJsaEVYelZIWDFOVVgwdFhYMEZTVFY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDU3YzQzOGUyNThjODU1ZjQyY2UxODFhMGEzMzQwNjhmYTk3NmIxY2Y3NTNlMDdmNTY4NGE5NTA4ZjI4ODMzZGY
TIMKEN
TIMKEN
5-B-90-Q
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN 5-B-90-Q
Transmission Pulley; 5 Grooves; 9.35" Outside Diameter; Bushed; Q2 Bushing Series; A | B Belt Series; 8.6" Pitch Minimum; 9" Pitch Maximum; 1 To 2-5/8" Bushing Bore Range; Keyway
Katalógové číslo výrobcu
5-B-90-Q
BDI #
24308669
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Viacdr%C3%A1%C5%BEkov%C3%A9-klinov%C3%A9-remenice/5-B-90-Q/p/24308669
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111806
Váha / Kilogram
12,973
EAN
0070964118745
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Počet drážok
5
Vonkajší priemer - palce
9.35
Vonkajší priemer – milimetre
237.49
Uchytávacia metóda
Bushed
Veľkosť púzdra
Q2
Rada remeňa
A | B
Minimálna šírka remeňa - palce
0.5
Minimálna šírka remeňa – milimetre
12.7
Maximálna šírka remeňa - palce
0.656
Maximálna šírka remeňa – milimetre
16.662
Minimálny priemer stúpania - palce
8.6
Minimálny priemer stúpania – milimetre
218.44
Maximálny priemer stúpania - palce
9
Maximálny priemer stúpania – milimetre
228.6
Veľkosť otvoru púzdra - palce
1 To 2-5/8
Drážka Áno/Nie
Yes
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
Arm Style | Split Taper Bushing
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Sheaves - Fixed Pitch
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.40
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Transmission
URL výrobcu
https://www.timken.com
Dlhý popis
Transmission Pulley; 5 Grooves; 9.35" Outside Diameter; Bushed; Q2 Bushing Series; A | B Belt Series; 8.6" Pitch Minimum; 9" Pitch Maximum; 1 To 2-5/8" Bushing Bore Range; Keyway
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov