https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-5G-TL-KW-SOL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjUxM3xpbWFnZS9qcGVnfGFETmhMMmhoTVM4eE1EYzJOalk0T1RVMk5qYzFNQzlKVGtSWVdGaFFWVXhNUlZsZlJsaEVYelZIWDFSTVgwdFhYMU5QVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDY0MTdmMDkxYTZmOWQzNmM0M2JkZjYyZTZhNTYzMTQ2NzdhNzZiZDFiODk3NmRlNWRlNTMzYWUwNDg3NTkwOTc
DODGE
DODGE
5B4.0-1215
DODGE DODGE
Popis
DODGE 5B4.0-1215
5 Grooves; 4.35" Outside Diameter; Bushed; 1215 Bushing Series; A | B Belt Series; 3.6" Pitch Minimum; 4" Pitch Maximum; 1/2 To 1-1/4" Bushing Bore Range; Keyway
Katalógové číslo výrobcu
5B4.0-1215
BDI #
256509
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Viacdr%C3%A1%C5%BEkov%C3%A9-klinov%C3%A9-remenice/5B4-0-1215/p/256509
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111806
Váha / Kilogram
3,169
EAN
0782475607105
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Počet drážok
5
Vonkajší priemer - palce
4.35
Vonkajší priemer – milimetre
110.49
Uchytávacia metóda
Bushed
Veľkosť púzdra
1215
Rada remeňa
A | B
Minimálna šírka remeňa - palce
0.5
Minimálna šírka remeňa – milimetre
12.7
Maximálna šírka remeňa - palce
0.656
Maximálna šírka remeňa – milimetre
16.662
Minimálny priemer stúpania - palce
3.6
Minimálny priemer stúpania – milimetre
91.44
Maximálny priemer stúpania - palce
4
Maximálny priemer stúpania – milimetre
101.6
Veľkosť otvoru púzdra - palce
1/2 To 1-1/4
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
16 To 32
Drážka Áno/Nie
Yes
Minimálna plain otvor
No
Maximálny otvor
0
Ostatné vlastnosti
Taper Lock Bushing | Solid Style
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Sheave - Fixed Pitch
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.40
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Transmission
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Číslo položky výrobcu
5B4.0-1215 SHEAVE
Interné číslo výrobcu
118104
Váha / libry
6.98
Dlhý popis
5 Grooves; 4.35" Outside Diameter; Bushed; 1215 Bushing Series; A | B Belt Series; 3.6" Pitch Minimum; 4" Pitch Maximum; 1/2 To 1-1/4" Bushing Bore Range; Keyway
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov