BROWNING
BROWNING
5B5V44
BROWNING BROWNING
Popis
BROWNING 5B5V44
5 Grooves; 4.68" Outside Diameter; Bushed; P2 Bushing Series; A | B | 5V Belt Series; 4" Pitch Minimum; 4-1/2" Pitch Maximum; 3/4 To 1-3/4" Bushing Bore Range; Keyway
Katalógové číslo výrobcu
5B5V44
BDI #
329051
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Viacdr%C3%A1%C5%BEkov%C3%A9-klinov%C3%A9-remenice/5B5V44/p/329051
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111806
Váha / Kilogram
4,003
EAN
0662460344386
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Počet drážok
5
Vonkajší priemer - palce
4.68
Vonkajší priemer – milimetre
118.872
Uchytávacia metóda
Bushed
Veľkosť púzdra
P2
Rada remeňa
A | B | 5V
Minimálny priemer stúpania - palce
4
Minimálny priemer stúpania – milimetre
101.6
Maximálny priemer stúpania - palce
4.5
Maximálny priemer stúpania – milimetre
114.3
Veľkosť otvoru púzdra - palce
3/4 To 1-3/4
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
19.05 To 44.45
Drážka Áno/Nie
Yes
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
Split Taper Bushing | Type 5
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Sheave - Fixed Pitch
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.40
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Transmission
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Číslo položky výrobcu
5B5V44
Interné číslo výrobcu
1969013
Váha / libry
8.73
Dlhý popis
5 Grooves; 4.68" Outside Diameter; Bushed; P2 Bushing Series; A | B | 5V Belt Series; 4" Pitch Minimum; 4-1/2" Pitch Maximum; 3/4 To 1-3/4" Bushing Bore Range; Keyway
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov