https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-6G-ST-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4MzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5pTDJoaE5DOHhNREE0TmpBeU56WXlORFEzT0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpaSFgxTlVYMHRYWDBGU1RWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xlMjRiNjJjYmMyOGE0MjBiOTlkZmYxMWU3NmYxZjc5NTExZTg5MzRmOGM3NzY3ZTRiYzYwZmM3YWIxMTM5MjU0
TIMKEN
TIMKEN
6-8V-6400-U
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN 6-8V-6400-U
Transmission Pulley; 6 Grooves; 64" Outside Diameter; Bushed; U0 Bushing Series; 8V Belt Series; 63.8" Pitch Minimum; 63.8" Pitch Maximum; 2-3/8 To 5-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Katalógové číslo výrobcu
6-8V-6400-U
BDI #
24309223
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Viacdr%C3%A1%C5%BEkov%C3%A9-klinov%C3%A9-remenice/6-8V-6400-U/p/24309223
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111806
Váha / Kilogram
265,351
EAN
0070964139191
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Počet drážok
6
Vonkajší priemer - palce
64
Vonkajší priemer – milimetre
1625.6
Uchytávacia metóda
Bushed
Veľkosť púzdra
U0
Rada remeňa
8V
Minimálna šírka remeňa - palce
1
Minimálna šírka remeňa – milimetre
25.4
Maximálna šírka remeňa - palce
1
Maximálna šírka remeňa – milimetre
25.4
Minimálny priemer stúpania - palce
63.8
Minimálny priemer stúpania – milimetre
1620.52
Maximálny priemer stúpania - palce
63.8
Maximálny priemer stúpania – milimetre
1620.52
Veľkosť otvoru púzdra - palce
2-3/8 To 5-1/2
Drážka Áno/Nie
Yes
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
Arm Style | Split Taper Bushing
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Sheaves - Fixed Pitch
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.40
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Transmission
URL výrobcu
https://www.timken.com
Dlhý popis
Transmission Pulley; 6 Grooves; 64" Outside Diameter; Bushed; U0 Bushing Series; 8V Belt Series; 63.8" Pitch Minimum; 63.8" Pitch Maximum; 2-3/8 To 5-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov