![6-D-580-N](/medias/INDXXXPULLEY-FXD-6G-QD-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzYxNzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV4TDJobU5TOHhNREV4TXpVNE5qTXpNVFkzT0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpaSFgxRkVYMHRYWDBGU1RWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhM2FiNzE2ZWZmNGJkNDAyOGI2YjE5NDk5MWVkZGIzN2RjNWRiOTUxYTQxYjVkNTNlMGMyYmE4MWU0YmE1ZTRk)
![6-D-580-N](/medias/INDXXXPULLEY-FXD-6G-QD-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzYxNzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV4TDJobU5TOHhNREV4TXpVNE5qTXpNVFkzT0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpaSFgxRkVYMHRYWDBGU1RWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhM2FiNzE2ZWZmNGJkNDAyOGI2YjE5NDk5MWVkZGIzN2RjNWRiOTUxYTQxYjVkNTNlMGMyYmE4MWU0YmE1ZTRk)
TIMKEN
TIMKEN
6-D-580-N
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN 6-D-580-N
Transmission Pulley; 6 Grooves; 58.64" Outside Diameter; Bushed; N Bushing Series; D Belt Series; 58" Pitch Minimum; 58" Pitch Maximum; 2-7/16 To 6" Bushing Bore Range; Keyway
Katalógové číslo výrobcu
6-D-580-N
BDI #
24309671
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Viacdr%C3%A1%C5%BEkov%C3%A9-klinov%C3%A9-remenice/6-D-580-N/p/24309671
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111806
Váha / Kilogram
343,369
EAN
0070964125972
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Počet drážok
6
Vonkajší priemer - palce
58.64
Vonkajší priemer – milimetre
1489.456
Uchytávacia metóda
Bushed
Veľkosť púzdra
N
Rada remeňa
D
Minimálna šírka remeňa - palce
1.25
Minimálna šírka remeňa – milimetre
31.75
Maximálna šírka remeňa - palce
1.25
Maximálna šírka remeňa – milimetre
31.75
Minimálny priemer stúpania - palce
58
Minimálny priemer stúpania – milimetre
1473.2
Maximálny priemer stúpania - palce
58
Maximálny priemer stúpania – milimetre
1473.2
Veľkosť otvoru púzdra - palce
2-7/16 To 6
Drážka Áno/Nie
Yes
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
Arm Style | QD Bushing
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Sheaves - Fixed Pitch
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.40
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Transmission
URL výrobcu
https://www.timken.com
Dlhý popis
Transmission Pulley; 6 Grooves; 58.64" Outside Diameter; Bushed; N Bushing Series; D Belt Series; 58" Pitch Minimum; 58" Pitch Maximum; 2-7/16 To 6" Bushing Bore Range; Keyway
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov