BROWNING
BROWNING
65V850E
BROWNING BROWNING
Popis
BROWNING 65V850E
6 Grooves; 8-1/2" Outside Diameter; Bushed; E Bushing Series; 5V Belt Series; 8.4" Pitch Minimum; 8.4" Pitch Maximum; 7/8 To 3-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Katalógové číslo výrobcu
65V850E
BDI #
331618
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Viacdr%C3%A1%C5%BEkov%C3%A9-klinov%C3%A9-remenice/65V850E/p/331618
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111806
Váha / Kilogram
11,798
EAN
0662289374960
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Počet drážok
6
Vonkajší priemer - palce
8.5
Vonkajší priemer – milimetre
215.9
Uchytávacia metóda
Bushed
Veľkosť púzdra
E
Rada remeňa
5V
Minimálny priemer stúpania - palce
8.4
Minimálny priemer stúpania – milimetre
213.36
Maximálny priemer stúpania - palce
8.4
Maximálny priemer stúpania – milimetre
213.36
Veľkosť otvoru púzdra - palce
7/8 To 3-1/2
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
22.225 To 88.9
Drážka Áno/Nie
Yes
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
QD Bushing | Solid Style | Type A1
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Sheave - Fixed Pitch
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.40
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Transmission
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Číslo položky výrobcu
65V850E
Interné číslo výrobcu
1066299
Váha / libry
26.7
Dlhý popis
6 Grooves; 8-1/2" Outside Diameter; Bushed; E Bushing Series; 5V Belt Series; 8.4" Pitch Minimum; 8.4" Pitch Maximum; 7/8 To 3-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov