BROWNING
BROWNING
6B5V160
BROWNING BROWNING
Popis
BROWNING 6B5V160
6 Grooves; 16.28" Outside Diameter; Bushed; R1 Bushing Series; A | B | 5V Belt Series; 15.6" Pitch Minimum; 16.1" Pitch Maximum; 1-1/8 To 3-3/4" Bushing Bore Range; Keyway
Katalógové číslo výrobcu
6B5V160
BDI #
329074
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Viacdr%C3%A1%C5%BEkov%C3%A9-klinov%C3%A9-remenice/6B5V160/p/329074
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111806
Váha / Kilogram
22,7
EAN
0662460344614
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Počet drážok
6
Vonkajší priemer - palce
16.28
Vonkajší priemer – milimetre
413.512
Uchytávacia metóda
Bushed
Veľkosť púzdra
R1
Rada remeňa
A | B | 5V
Minimálny priemer stúpania - palce
15.6
Minimálny priemer stúpania – milimetre
396.24
Maximálny priemer stúpania - palce
16.1
Maximálny priemer stúpania – milimetre
408.94
Veľkosť otvoru púzdra - palce
1-1/8 To 3-3/4
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
28.575 To 95.25
Drážka Áno/Nie
Yes
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
Split Taper Bushing | Arm Style | Type 6
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Sheave - Fixed Pitch
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.40
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Transmission
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Číslo položky výrobcu
6B5V160
Interné číslo výrobcu
1969526
Váha / libry
63.72
Dlhý popis
6 Grooves; 16.28" Outside Diameter; Bushed; R1 Bushing Series; A | B | 5V Belt Series; 15.6" Pitch Minimum; 16.1" Pitch Maximum; 1-1/8 To 3-3/4" Bushing Bore Range; Keyway
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov