https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-6G-TL-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjgzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFESmtMMmhoWlM4eE1EYzNNVEF3TWpjeU1ESTROaTlKVGtSWVdGaFFWVXhNUlZsZlJsaEVYelpIWDFSTVgwdFhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDY1ZWMwODU2OGM1YzhjY2Y4NjllMDA5ZTMyYjgxMDNkN2UxMDQzNGMyNDJkY2M1NzgyMzM5OWY4MTg1MzNkMTE
DODGE
DODGE
6J2.12-1108
DODGE DODGE
Popis
DODGE 6J2.12-1108
6 Grooves; 2.12" Outside Diameter; Bushed; 1108 Bushing Series; J Belt Series; 2.12" Pitch Minimum; 2.12" Pitch Maximum; 1/2 To 1-1/8" Bushing Bore Range; Keyway
Katalógové číslo výrobcu
6J2.12-1108
BDI #
258228
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Viacdr%C3%A1%C5%BEkov%C3%A9-klinov%C3%A9-remenice/6J2-12-1108/p/258228
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111806
Váha / Kilogram
0,19
EAN
0782475656653
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Počet drážok
6
Vonkajší priemer - palce
2.12
Vonkajší priemer – milimetre
53.848
Uchytávacia metóda
Bushed
Veľkosť púzdra
1108
Rada remeňa
J
Minimálna šírka remeňa - palce
0.094
Minimálna šírka remeňa – milimetre
2.388
Maximálna šírka remeňa - palce
0.094
Maximálna šírka remeňa – milimetre
2.388
Minimálny priemer stúpania - palce
2.12
Minimálny priemer stúpania – milimetre
53.848
Maximálny priemer stúpania - palce
2.12
Maximálny priemer stúpania – milimetre
53.848
Veľkosť otvoru púzdra - palce
1/2 To 1-1/8
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
14 To 25
Drážka Áno/Nie
Yes
Minimálna plain otvor
No
Maximálny otvor
0
Ostatné vlastnosti
Taper Lock Bushing
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Sheave - Fixed Pitch
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.40
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Transmission
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Číslo položky výrobcu
6J2.12-1108
Interné číslo výrobcu
122953
Dlhý popis
6 Grooves; 2.12" Outside Diameter; Bushed; 1108 Bushing Series; J Belt Series; 2.12" Pitch Minimum; 2.12" Pitch Maximum; 1/2 To 1-1/8" Bushing Bore Range; Keyway
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov