BROWNING
BROWNING
6TB70
BROWNING BROWNING
Popis
BROWNING 6TB70
6 Grooves; 7.35" Outside Diameter; Bushed; Q2 Bushing Series; A | B Belt Series; 6.6" Pitch Minimum; 7" Pitch Maximum; 1 To 2-5/8" Bushing Bore Range; Keyway
Katalógové číslo výrobcu
6TB70
BDI #
328665
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Viacdr%C3%A1%C5%BEkov%C3%A9-klinov%C3%A9-remenice/6TB70/p/328665
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111806
Váha / Kilogram
11,464
EAN
0662289161935
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Počet drážok
6
Vonkajší priemer - palce
7.35
Vonkajší priemer – milimetre
186.69
Uchytávacia metóda
Bushed
Veľkosť púzdra
Q2
Rada remeňa
A | B
Minimálny priemer stúpania - palce
6.6
Minimálny priemer stúpania – milimetre
167.64
Maximálny priemer stúpania - palce
7
Maximálny priemer stúpania – milimetre
177.8
Veľkosť otvoru púzdra - palce
1 To 2-5/8
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
25.4 To 66.675
Drážka Áno/Nie
Yes
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
Split Taper Bushing | Web Style | Type 15
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Sheave - Fixed Pitch
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.40
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Transmission
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Číslo položky výrobcu
6TB70
Interné číslo výrobcu
1002310
Váha / libry
22.8
Dlhý popis
6 Grooves; 7.35" Outside Diameter; Bushed; Q2 Bushing Series; A | B Belt Series; 6.6" Pitch Minimum; 7" Pitch Maximum; 1 To 2-5/8" Bushing Bore Range; Keyway
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov