![7-5V-1870-F](/medias/INDXXXPULLEY-FXD-7G-QD-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg1MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl5TDJoaFlpOHhNREE0TmpBeU56ZzFNemcxTkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpkSFgxRkVYMHRYWDBGU1RWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w4ZDAwYzQ3ODgzNDEwYTM4MmZhMmQ3OTBjY2RjOTMxNDhhOTkzYzIyZjBlOTBmNjZhZGRmZDk2NjM0YjYzYjUw)
![7-5V-1870-F](/medias/INDXXXPULLEY-FXD-7G-QD-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg1MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl5TDJoaFlpOHhNREE0TmpBeU56ZzFNemcxTkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpkSFgxRkVYMHRYWDBGU1RWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w4ZDAwYzQ3ODgzNDEwYTM4MmZhMmQ3OTBjY2RjOTMxNDhhOTkzYzIyZjBlOTBmNjZhZGRmZDk2NjM0YjYzYjUw)
TIMKEN
TIMKEN
7-5V-1870-F
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN 7-5V-1870-F
Transmission Pulley; 7 Grooves; 18.7" Outside Diameter; Bushed; F Bushing Series; 5V Belt Series; 18.6" Pitch Minimum; 18.6" Pitch Maximum; 1 To 4" Bushing Bore Range; Keyway
Katalógové číslo výrobcu
7-5V-1870-F
BDI #
24309691
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Viacdr%C3%A1%C5%BEkov%C3%A9-klinov%C3%A9-remenice/7-5V-1870-F/p/24309691
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111806
Váha / Kilogram
44,906
EAN
0070964144065
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Počet drážok
7
Vonkajší priemer - palce
18.7
Vonkajší priemer – milimetre
474.98
Uchytávacia metóda
Bushed
Veľkosť púzdra
F
Rada remeňa
5V
Minimálna šírka remeňa - palce
0.625
Minimálna šírka remeňa – milimetre
15.875
Maximálna šírka remeňa - palce
0.625
Maximálna šírka remeňa – milimetre
15.875
Minimálny priemer stúpania - palce
18.6
Minimálny priemer stúpania – milimetre
472.44
Maximálny priemer stúpania - palce
18.6
Maximálny priemer stúpania – milimetre
472.44
Veľkosť otvoru púzdra - palce
1 To 4
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
48 To 90
Drážka Áno/Nie
Yes
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
Arm Style | QD Bushing
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Sheaves - Fixed Pitch
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.40
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Transmission
URL výrobcu
https://www.timken.com
Dlhý popis
Transmission Pulley; 7 Grooves; 18.7" Outside Diameter; Bushed; F Bushing Series; 5V Belt Series; 18.6" Pitch Minimum; 18.6" Pitch Maximum; 1 To 4" Bushing Bore Range; Keyway
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov