![7-C-200-S](/medias/INDXXXPULLEY-FXD-7G-ST-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyNjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05pTDJoaFpTOHhNREE0TmpBeU56azFNakUxT0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpkSFgxTlVYMHRYWDBGU1RWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wwOGRlNzY4MjM2NDIyOGE2NzA2Mzg4ZTBjNjUxNjk2MWRmZWEwNzM0MWY3NDgxY2U1MDgxZDJkZDhlNGVhYjE3)
![7-C-200-S](/medias/INDXXXPULLEY-FXD-7G-ST-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyNjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05pTDJoaFpTOHhNREE0TmpBeU56azFNakUxT0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpkSFgxTlVYMHRYWDBGU1RWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wwOGRlNzY4MjM2NDIyOGE2NzA2Mzg4ZTBjNjUxNjk2MWRmZWEwNzM0MWY3NDgxY2U1MDgxZDJkZDhlNGVhYjE3)
TIMKEN
TIMKEN
7-C-200-S
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN 7-C-200-S
Transmission Pulley; 7 Grooves; 20.4" Outside Diameter; Bushed; S2 Bushing Series; C Belt Series; 20" Pitch Minimum; 20" Pitch Maximum; 1-7/8 To 4-3/16" Bushing Bore Range; Keyway
Katalógové číslo výrobcu
7-C-200-S
BDI #
24309741
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Viacdr%C3%A1%C5%BEkov%C3%A9-klinov%C3%A9-remenice/7-C-200-S/p/24309741
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111806
Váha / Kilogram
68,946
EAN
0070964120380
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Počet drážok
7
Vonkajší priemer - palce
20.4
Vonkajší priemer – milimetre
518.16
Uchytávacia metóda
Bushed
Veľkosť púzdra
S2
Rada remeňa
C
Minimálna šírka remeňa - palce
0.875
Minimálna šírka remeňa – milimetre
22.225
Maximálna šírka remeňa - palce
0.875
Maximálna šírka remeňa – milimetre
22.225
Minimálny priemer stúpania - palce
20
Minimálny priemer stúpania – milimetre
508
Maximálny priemer stúpania - palce
20
Maximálny priemer stúpania – milimetre
508
Veľkosť otvoru púzdra - palce
1-7/8 To 4-3/16
Drážka Áno/Nie
Yes
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
Arm Style | Split Taper Bushing
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Sheaves - Fixed Pitch
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.40
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Transmission
URL výrobcu
https://www.timken.com
Dlhý popis
Transmission Pulley; 7 Grooves; 20.4" Outside Diameter; Bushed; S2 Bushing Series; C Belt Series; 20" Pitch Minimum; 20" Pitch Maximum; 1-7/8 To 4-3/16" Bushing Bore Range; Keyway
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov