![8-8V-2240-U](/medias/INDXXXPULLEY-FXD-8G-ST-KW-WEB2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxOTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JqTDJobVl5OHhNREE0TmpBeU9ERXhOVGs1T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpoSFgxTlVYMHRYWDFkRlFqSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZGU3MGQzZGEwYjY0M2U2ZWJiYjhhZGJhYzVmODhkM2U3OTA3NDNhYjk0Mjc3NGJhYWE5ZDc0NjhiYjE1YjNhNg)
![8-8V-2240-U](/medias/INDXXXPULLEY-FXD-8G-ST-KW-WEB2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxOTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JqTDJobVl5OHhNREE0TmpBeU9ERXhOVGs1T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpoSFgxTlVYMHRYWDFkRlFqSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZGU3MGQzZGEwYjY0M2U2ZWJiYjhhZGJhYzVmODhkM2U3OTA3NDNhYjk0Mjc3NGJhYWE5ZDc0NjhiYjE1YjNhNg)
TIMKEN
TIMKEN
8-8V-2240-U
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN 8-8V-2240-U
Transmission Pulley; 8 Grooves; 22.4" Outside Diameter; Bushed; U1 Bushing Series; 8V Belt Series; 22.2" Pitch Minimum; 22.2" Pitch Maximum; 2-3/8 To 5-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Katalógové číslo výrobcu
8-8V-2240-U
BDI #
24310025
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Viacdr%C3%A1%C5%BEkov%C3%A9-klinov%C3%A9-remenice/8-8V-2240-U/p/24310025
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111806
Váha / Kilogram
114,759
EAN
0070964139511
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Počet drážok
8
Vonkajší priemer - palce
22.4
Vonkajší priemer – milimetre
568.96
Uchytávacia metóda
Bushed
Veľkosť púzdra
U1
Rada remeňa
8V
Minimálna šírka remeňa - palce
1
Minimálna šírka remeňa – milimetre
25.4
Maximálna šírka remeňa - palce
1
Maximálna šírka remeňa – milimetre
25.4
Minimálny priemer stúpania - palce
22.2
Minimálny priemer stúpania – milimetre
563.88
Maximálny priemer stúpania - palce
22.2
Maximálny priemer stúpania – milimetre
563.88
Veľkosť otvoru púzdra - palce
2-3/8 To 5-1/2
Drážka Áno/Nie
Yes
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
Web Style | Split Taper Bushing
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Sheaves - Fixed Pitch
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.40
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Transmission
URL výrobcu
https://www.timken.com
Dlhý popis
Transmission Pulley; 8 Grooves; 22.4" Outside Diameter; Bushed; U1 Bushing Series; 8V Belt Series; 22.2" Pitch Minimum; 22.2" Pitch Maximum; 2-3/8 To 5-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov