https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPULLEY-FXD-8G-BSH-QD-8V-N-A-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMyNTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JqTDJoak1pOHhNRFkwT1RJM09UTTVOemt4T0M5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpoSFgwSlRTRjlSUkY4NFZsOU9YMEZmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDIzYTI0Y2M1MGViMjMwNjNmNDNmNGNkMjBjYzRiYzI2NzRhNGQxYzE0MjkzZTUxNmJkYTZjN2M3ODk2MWJmM2Y
281108
Koła o stałej podziałce
DODGE
DODGE
8-8V24.80-N
DODGE DODGE
Opis
DODGE 8-8V24.80-N
Transmission Pulley; 8 Grooves; 24.8" Outside Diameter; Bushed; N Bushing Size; 8V Belt Series; 1" Belt Width Minimum; 1" Belt Width Maximum; 24.8" Pitch Diameter Minimum; 24.8" Pitch Diameter Maximum; Keyway
Nr. katalogowy
8-8V24.80-N
Nr kat. BDI
281108
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/8-8V24-80-N/p/281108
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
155,99
Grupa Produktowa BDI
M02350
EAN
0782475163410
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
8
Średnica Zewn. Cale
24.8
Średnica Zewn. Milimetry
629.92
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
N
Seria Pasa
8V
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
QD Bushing | Arm Style
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
456664
Waga / LBS
315
Długi Opis
Transmission Pulley; 8 Grooves; 24.8" Outside Diameter; Bushed; N Bushing Size; 8V Belt Series; 1" Belt Width Minimum; 1" Belt Width Maximum; 24.8" Pitch Diameter Minimum; 24.8" Pitch Diameter Maximum; Keyway
Min. Średnica Podziałowa
24,8 Cale | 629,92 Milimetry
Max. Szerokość Pasa
1 Cale | 25,4 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
24,8 Cale | 629,92 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
2-7/16 To 6 Cale | 90 To 125 Milimetry
Min. Szerokość Pasa
1 Cale | 25,4 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież