https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPULLEY-FXD-8G-BSH-QD-8V-N-A-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMyNTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JqTDJoak1pOHhNRFkwT1RJM09UTTVOemt4T0M5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpoSFgwSlRTRjlSUkY4NFZsOU9YMEZmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDIzYTI0Y2M1MGViMjMwNjNmNDNmNGNkMjBjYzRiYzI2NzRhNGQxYzE0MjkzZTUxNmJkYTZjN2M3ODk2MWJmM2Y
DODGE
DODGE
8-8V35.50-N
DODGE DODGE
Popis
DODGE 8-8V35.50-N
Transmission Pulley; 8 Grooves; 35-1/2" Outside Diameter; Bushed; N Bushing Size; 8V Belt Series; 1" Belt Width Minimum; 1" Belt Width Maximum; 35-1/2" Pitch Diameter Minimum; 35-1/2" Pitch Diameter Maximum; Keyway
Katalógové číslo výrobcu
8-8V35.50-N
BDI #
281109
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Viacdr%C3%A1%C5%BEkov%C3%A9-klinov%C3%A9-remenice/8-8V35-50-N/p/281109
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
243,216
EAN
0782475163427
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Počet drážok
8
Vonkajší priemer - palce
35.5
Vonkajší priemer – milimetre
901.7
Uchytávacia metóda
Bushed
Veľkosť púzdra
N
Rada remeňa
8V
Minimálna šírka remeňa - palce
1
Minimálna šírka remeňa – milimetre
25.4
Maximálna šírka remeňa - palce
1
Maximálna šírka remeňa – milimetre
25.4
Minimálny priemer stúpania - palce
35.5
Minimálny priemer stúpania – milimetre
901.7
Maximálny priemer stúpania - palce
35.5
Maximálny priemer stúpania – milimetre
901.7
Veľkosť otvoru púzdra - palce
2-7/16 To 6
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
90 To 125
Drážka Áno/Nie
Yes
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
QD Bushing | Arm Style
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Sheave - Fixed Pitch
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.40
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Transmission
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Interné číslo výrobcu
456665
Váha / libry
468
Dlhý popis
Transmission Pulley; 8 Grooves; 35-1/2" Outside Diameter; Bushed; N Bushing Size; 8V Belt Series; 1" Belt Width Minimum; 1" Belt Width Maximum; 35-1/2" Pitch Diameter Minimum; 35-1/2" Pitch Diameter Maximum; Keyway
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov