https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-8G-QD-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkyMjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJoTDJoaVlTOHhNREk1TXpRek5qazNNekE0Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpoSFgxRkVYMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkMTI4NjI0NjZhYTJlNmVjMmY0MjVhMzU1YmViN2VhZjc1YWM1NzE2Y2QyOGM4NzA0MTc3ZTQ4OTFkY2Y5ZjM1
BROWNING
BROWNING
85V5000M
BROWNING BROWNING
Popis
BROWNING 85V5000M
8 Grooves; 50" Outside Diameter; Bushed; M Bushing Series; 5V Belt Series; 49.9" Pitch Minimum; 49.9" Pitch Maximum; 2 To 5-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Katalógové číslo výrobcu
85V5000M
BDI #
331667
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Viacdr%C3%A1%C5%BEkov%C3%A9-klinov%C3%A9-remenice/85V5000M/p/331667
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111806
Váha / Kilogram
185,232
EAN
0662289404162
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Počet drážok
8
Vonkajší priemer - palce
50
Vonkajší priemer – milimetre
1,270
Uchytávacia metóda
Bushed
Veľkosť púzdra
M
Rada remeňa
5V
Minimálny priemer stúpania - palce
49.9
Minimálny priemer stúpania – milimetre
1,267.46
Maximálny priemer stúpania - palce
49.9
Maximálny priemer stúpania – milimetre
1,267.46
Veľkosť otvoru púzdra - palce
2 To 5-1/2
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
50.8 To 139.7
Drážka Áno/Nie
Yes
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
QD Bushing | Arm Style | Type B3
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Sheave - Fixed Pitch
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.40
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Transmission
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Číslo položky výrobcu
85V5000M
Interné číslo výrobcu
1066596
Váha / libry
408
Dlhý popis
8 Grooves; 50" Outside Diameter; Bushed; M Bushing Series; 5V Belt Series; 49.9" Pitch Minimum; 49.9" Pitch Maximum; 2 To 5-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov