![9-5V-1600-J](/medias/INDXXXPULLEY-FXD-9G-QD-KW-WEB2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxMjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV5TDJobVl5OHhNREE0TmpBeU9ETXhNall3Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpsSFgxRkVYMHRYWDFkRlFqSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NjY2ZDM3YTM1YTU4M2FiMDI5ODgzNjdlYjYwZGYxNjFkZTFjNDBjYTI1ZGViMThiYTllMWE4MGYwODAzNzQzOA)
![9-5V-1600-J](/medias/INDXXXPULLEY-FXD-9G-QD-KW-WEB2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxMjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV5TDJobVl5OHhNREE0TmpBeU9ETXhNall3Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpsSFgxRkVYMHRYWDFkRlFqSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NjY2ZDM3YTM1YTU4M2FiMDI5ODgzNjdlYjYwZGYxNjFkZTFjNDBjYTI1ZGViMThiYTllMWE4MGYwODAzNzQzOA)
TIMKEN
TIMKEN
9-5V-1600-J
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN 9-5V-1600-J
Transmission Pulley; 9 Grooves; 16" Outside Diameter; Bushed; J Bushing Series; 5V Belt Series; 15.9" Pitch Minimum; 15.9" Pitch Maximum; 1-1/4 To 4-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Katalógové číslo výrobcu
9-5V-1600-J
BDI #
24310390
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Viacdr%C3%A1%C5%BEkov%C3%A9-klinov%C3%A9-remenice/9-5V-1600-J/p/24310390
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111806
Váha / Kilogram
46,72
EAN
0070964144843
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Počet drážok
9
Vonkajší priemer - palce
16
Vonkajší priemer – milimetre
406.4
Uchytávacia metóda
Bushed
Veľkosť púzdra
J
Rada remeňa
5V
Minimálna šírka remeňa - palce
0.625
Minimálna šírka remeňa – milimetre
15.875
Maximálna šírka remeňa - palce
0.625
Maximálna šírka remeňa – milimetre
15.875
Minimálny priemer stúpania - palce
15.9
Minimálny priemer stúpania – milimetre
403.86
Maximálny priemer stúpania - palce
15.9
Maximálny priemer stúpania – milimetre
403.86
Veľkosť otvoru púzdra - palce
1-1/4 To 4-1/2
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
50 To 100
Drážka Áno/Nie
Yes
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
Web Style | QD Bushing
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Sheaves - Fixed Pitch
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.40
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Transmission
URL výrobcu
https://www.timken.com
Dlhý popis
Transmission Pulley; 9 Grooves; 16" Outside Diameter; Bushed; J Bushing Series; 5V Belt Series; 15.9" Pitch Minimum; 15.9" Pitch Maximum; 1-1/4 To 4-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov